ACUITY LITHONIA AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Corp fluorescent ind. HD | AC2QDP 2LYX7

LITHONIA LIGHTING AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Corp fluorescent HD

Articol: AC2QDP Model: AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PSCrucea Ref: 2LYX7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat fluorescent rezistent
Temperatura ambientală. Gamă50 la 104 grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastElectronic
Conector canalCarcasă cu turelă fixabilă
latimea canalului8"
Tip de corpSeria Heavy Duty T8
Putere fixă172
Înălţime6.625 "
Finisajul locuințelorAlb lucios
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiF96T8HO
Wați de lampă86
Lungime96 "
MontareIndividual sau în rând, direct la suprafață sau suspendat
Tip reflectorDeschis
Voltaj120-277
Lăţime13.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.7
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS9405408000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: balast electronic

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăTip de corpPutere fixăÎnălţimeArticolTip reflectorLăţimePreț
ACUITY LITHONIA L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Corp fluorescent Std | AC2QDM 2LYX5 L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS-20 până la 158 grade FSeria standard de uz general1464"Dispozitiv fluorescent din seria standardFără deschidere12 "€391.69
RFQ
ACUITY LITHONIA LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescent Fixture Std | AC2QDN 2LYX6 LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS50 la 104 grade FSeria standard de uz general1464"Dispozitiv fluorescent din seria standardDeschis12 "€432.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Corp fluorescent HD