ACUITY LITHONIA DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Lumina Led Zona 4200l 53w | AC4XBG 31A142

LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Lumină de zonă LED 4200l 53w

În stoc
Articol: AC4XBG Model: DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXDCrucea Ref: 31A142

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,002.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina LED montată pentru clădire
Temp. Culoare4000 K
CRI70
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime7 3 / 5 "
Finisajul locuințelorBronz întunecat
Material carcasăAluminiu
IP Rating-ul66
Înlocuire LED pentru150 HPS / MH
Lungime18.5 "
Material LensAcril
Distribuția luminiiTip II
Lumeni4200
Lumeni pe watt80
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 50 grade C
Viață evaluată100,000 ore
Înălțimea de montare recomandată15-20 ft.
Temp. Gamă-40 până la 50 grade C
Voltaj120-277
GaranțieAnul 5
Watts53
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.53
Înălțimea navei (cm)19.38
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9405408000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Motor cu două lumini, curent de antrenare de 700 mA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Lumină de zonă LED 4200l 53w
€1,002.05 /unitate