ACUITY LITHONIA FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL Dispozitiv etanș la vapori T8 34w 120-277v | AB8VQU 29NV67

LITHONIA LIGHTING FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL Corp etanș la vapori T8 34w 120-277v

Articol: AB8VQU Model: FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCLCrucea Ref: 29NV67
€245.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de etanșare la vapori
Temperatura ambientală. Gamă0 grade până la 25 grade C
Cantitatea de balast1
Tipul de balastStart program electronic
Tip de corpIndustrial
Putere fixă34W
Înălţime4.75 "
Finisajul locuințelorSmalț alb, lucios, copt
Material carcasăDin fibra de sticla
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiT8
Wați de lampă17
Lungime28 "
Tip obiectivPolicarbonat
MontareSuprafață
Obiectiv de schimbBMPCL
Voltaj120 la 277
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.08
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)72.9
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9405103000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Industrial cu profil redus, închis și cu etanșare
    • Sub-marca: Lithonia

Variante de produs

ProdusModelWați de lampăPutere fixăÎnălţimeLungimeTip obiectivMontareVoltajLăţimePreț
ACUITY LITHONIA VC150I M12 Corp etanș la vapori Incandescent 150 Watt | AC3APH 2PYJ1 VC150I M121501504.5 "9"Glob de sticlă transparentăPlafon1204.5 "€68.87
ACUITY LITHONIA VP150I M12 Corp etanș la vapori Incand 150 W Pandantiv | AC3APK 2PYJ6 VP150I M121501504.5 "9.875 "Glob de sticlă transparentă 1204.5 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA VW150I M12 Corp etanș la vapori Incandescent 150 W Perete | AC3APL 2PYK2 VW150I M121501507.25 "10 "Glob de sticlă transparentăPerete1204.5 "€99.69
ACUITY LITHONIA VW42L M6 Corp etanș la vapori Cfl 42 W Perete | AC3APM 2PYK5 VW42L M642428.75 "11.875 "Glob de sticlă transparentăPerete1205.75 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL Corp etanș la vapori T8 34w 120-277v
€245.65 /unitate