Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA VC150I M12 Corp etanș la vapori Incandescent 150 Watt | AC3APH 2PYJ1

LITHONIA LIGHTING VC150I M12 Corp etanș la vapori Incandescent 150 Watt

În stoc
Element: AC3APH Model: VC150I M12Crucea Ref: 2PYJ1
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
€68.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de etanșare la vapori
Putere fixă150
Înălţime4.5 "
Finisajul locuințelorGri
Material carcasăAluminiu turnat
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiIncandescent
Wați de lampă150
Lungime9"
Tip obiectivGlob de sticlă transparentă
MontarePlafon
Voltaj120
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelWați de lampăPutere fixăÎnălţimeLungimeTip obiectivMontareVoltajLăţimePreț
ACUITY LITHONIA FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL Dispozitiv etanș la vapori T8 34w 120-277v | AB8VQU 29NV67 FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL1734W4.75 "28 "PolicarbonatSuprafață120 la 2777"€203.02
RFQ
ACUITY LITHONIA VP150I M12 Corp etanș la vapori Incand 150 W Pandantiv | AC3APK 2PYJ6 VP150I M121501504.5 "9.875 "Glob de sticlă transparentă 1204.5 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA VW150I M12 Corp etanș la vapori Incandescent 150 W Perete | AC3APL 2PYK2 VW150I M121501507.25 "10 "Glob de sticlă transparentăPerete1204.5 "€99.69
ACUITY LITHONIA VW42L M6 Corp etanș la vapori Cfl 42 W Perete | AC3APM 2PYK5 VW42L M642428.75 "11.875 "Glob de sticlă transparentăPerete1205.75 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING VC150I M12 Corp etanș la vapori Incandescent 150 Watt
€68.87 /unitate