ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v | AG2AAX 30YT50

LITHONIA LIGHTING JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K LED High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v

În stoc
Articol: AG2AAX Model: JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50KCrucea Ref: 30YT50

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,377.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED-uri înalte
Temp. Culoare5000 K
CRI70
Înălţime16.625 "
Înlocuire LED pentru400W HPS / MH
Lungime22.375 "
Distribuția luminiiLarg
Lumeni18,000
Lumeni pe watt95
Număr de bare de lumină4
Viață evaluată100,000 ore
Spatiu pana la Mtg. Raportul de înălțime1.20
Temp. Gamă-40 grade până la 149 grade F
Voltaj120/277
Garanție5 ani
Watts185
Lăţime22.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.83
Înălțimea navei (cm)42.24
Lungimea navei (cm)56.85
Lățimea navei (cm)56.85
Codul HS9405103000

Detalii produs:

Acuity Lithonia JHBL18000LMGLWDMVOLTGZ1050K70CRIDWHGXD LED high bay oferă o soluție LED de înaltă performanță în climate neiertătoare și zone solicitante. Acest corp de iluminat complet turnat sub presiune oferă performanțe termice maxime ale electronicii, rezistând în același timp la praf, umiditate și contaminanți din aer pentru a menține niveluri crescute de lumină. Se atârnă de ferme deschise sau de tavane foarte înalte la o înălțime de montare de 40 până la 60 de picioare. Această lumină are în general o ieșire de lumen foarte mare (18000 lumeni) cu o distribuție largă a luminii pe zona de lucru.

Caracteristici:

  • Acuity Lithonia JHBL18000LMGLWDMVOLTGZ1050K70CRIDWHGXD LED este ideal pentru înlocuirea completă a sistemelor convenționale HID și fluorescente high bay.
  • Este construit din aluminiu pentru a rezista la umiditate, praf și expunere chimică.
  • Această carcasă din aluminiu cu clasificare IP65 folosește garnitură din cauciuc tăiată pentru a proteja împotriva prafului și umidității.
  • Are un strat de pulbere termorezistent TGIC cu un rating de sare / ceață de 1500 de ore.
  • Acest corp de iluminat are o lentilă din sticlă borosilicată turnată cu precizie, cu o garnitură din cauciuc siliconic pentru transferul complet al luminii.
  • Are un senzor de ocupare Bluetooth încorporat cu fotocelule de reglare a luminii pentru modificarea setărilor folosind aplicația VLP.
  • Acest corp de iluminat este un corp de iluminat cu capacitate A+, care este testat la 70 CRI (indice de redare a culorii) la 5000 K pentru un aspect uniform al culorii și compatibilitate cu controlul gata de fabricație.
  • Poate fi ajustat cu nLight AIR și alte comenzi de acuitate pentru maximizarea economiilor și creșterea durabilității.
  • Acest dispozitiv poate funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 149 de grade F.

Accesorii compatibile:

  • Apărătoare de sârmă: Aceste apărătoare de sârmă sunt fixate pe punctele de atașare prefabricate pe carcasa optică pentru a proteja lentila de deteriorare.
  • Senzori de ocupare: Acești senzori pot controla corpul de iluminat pe baza mișcării detectate în apropierea acestuia.

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • Design Lights Consortium (DLC)

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează acest Acuity Lithonia LED high bay?

A.

  • Scoateți dispozitivul vechi și verificați acest dispozitiv pentru orice deteriorare.
  • Acest Acuity Lithonia LED high bay are un butuc filetat NPS de 3/4 inch, oferind montare cu pandantiv, cârlig sau buclă folosind accesorii adecvate.
  • Conectați cablajul dispozitivului la cablul de linie și conectați și liniile driverului pentru mese.
  • Conectați comenzile wireless Xpoint la rețeaua Xpoint.
  • Curățați exteriorul folosind o cârpă moale curată.

Î. Care este tensiunea nominală a acestui Acuity Lithonia LED high bay?

A. Acest Acuity Lithonia LED high bay are o tensiune nominală de 120 până la 277V. Are, de asemenea, un driver pentru 0 - 10V reglare de la 100% la 10%.

Î. Care sunt câteva puncte de siguranță de reținut în timpul utilizării acestui Acuity Lithonia LED High Bay?

A.

  • Alimentarea trebuie oprită și unitatea trebuie lăsată să se răcească înainte de instalare/servire.
  • Utilizatorii trebuie să poarte echipament de protecție în timpul manipulării acestui dispozitiv.
  • Țineți materialele combustibile departe de dispozitiv.
  • Mențineți o ventilație adecvată.

Variante de produs

ProdusModelÎnlocuire LED pentruDistribuția luminiiLumeniLumeni pe wattTemp. GamăVoltajWattsPreț
ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL ND MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v | AG2AAV 30YT48 JHBL 18000LM GL ND MVOLT GZ10 50K400W HPS / MHÎngust18,00095-40 grade până la 149 grade F120/277185€1,284.64
ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL ND HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 192w 347/480v | AG2AAW 30YT49 JHBL 18000LM GL ND HVOLT GZ10 50K400W HPS / MHÎngust18,00095-40 grade până la 131 grade F347/480183€1,288.32
ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL WD HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 192w 347/480v | AG2AAY 30YT51 JHBL 18000LM GL WD HVOLT GZ10 50K400W HPS / MHLarg18,00095-40 grade până la 131 grade F347/480183€1,284.64
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL ND MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 250w 120/277v | AG2AAZ 30YT52 JHBL 24000LM GL ND MVOLT GZ10 50K6 Lampă LFLÎngust24,00096-40 grade până la 149 grade F120/277238€1,447.26
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL ND HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 251w 347/480v | AG2ABA 30YT53 JHBL 24000LM GL ND HVOLT GZ10 50K6 Lampă LFLÎngust24,00096-40 grade până la 131 grade F347/480236€1,932.24
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 250w 120/277v | AG2ABB 30YT54 JHBL 24000LM GL WD MVOLT GZ10 50K6 Lampă LFLLarg24,00096-40 grade până la 149 grade F120/277238€1,424.55
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL WD HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 251w 347/480v | AG2ABC 30YT55 JHBL 24000LM GL WD HVOLT GZ10 50K6 Lampă LFLLarg24,00096-40 grade până la 131 grade F347/480236€1,851.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K LED High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v
€1,377.97 /unitate