Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA WL4 20L EZ1 LP840 Corp de iluminat LED pentru scara 2255 Lumeni 4000K | AH6YTR 36MG16

LITHONIA LIGHTING WL4 20L EZ1 LP840 LED pentru scară 2255 lumeni 4000K

În stoc
Articol: AH6YTR Model: WL4 20L EZ1 LP840Crucea Ref: 36MG16
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
€450.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat cu scări LED
Temp. Culoare4000 K
CRI82
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime3.875 "
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasăOţel
Lungime46 13 / 16 "
Lumeni2255
Lumeni pe watt121.0
Garanție5 ani
Watts18.7
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)120.65
Lățimea navei (cm)16
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Dimmable: Da
    • Forma corpului: dreptunghi

Variante de produs

ProdusModelTemp. CuloareÎnălţimeLungimeLumeniLumeni pe wattWattsPreț
ACUITY LITHONIA WL4 20L EZ1 LP835 Lumină pentru scară LED 2152 Lumeni 3500K | AH6YTQ 36MG15 WL4 20L EZ1 LP8353500 K3.875 "46 13 / 16 "2152115.018.7€450.02
ACUITY LITHONIA WL4 30L EZ1 LP840 LED pentru scară 3251 lumeni | AH6YTT 36MG17 WL4 30L EZ1 LP8404000 K3.875 "46 13 / 16 "3251115.028.2€562.26
ACUITY LITHONIA WL4 30L EZ1 LP835 Lumină LED pentru scară 3095 Lumeni | AH6YTU 36MG18 WL4 30L EZ1 LP8353500 K3.875 "46 13 / 16 "3095110.028.2€494.82
ACUITY LITHONIA WL2 08L EZ1 LP835 Corp pentru scara LED 809 Lumeni 3500K | AH6YTV 36MG19 WL2 08L EZ1 LP8353500 K3.875 "23.38 "809108.07.5€320.67
ACUITY LITHONIA WL2 08L EZ1 LP840 Corp pentru scara LED 848 Lumeni 4000K | AH6YTW 36MG20 WL2 08L EZ1 LP8404000 K3.875 "23.38 "848113.07.5€320.67
ACUITY LITHONIA WL2 12L EZ1 LP835 Corp de iluminat LED pentru scara 1249 Lumeni 3500K | AH6YTX 36MG21 WL2 12L EZ1 LP8353500 K3.875 "23.38 "1249102.012.2€385.55
ACUITY LITHONIA WL2 12L EZ1 LP840 Lumină LED pentru scară 1311 Lumeni 4000K | AH6YTY 36MG22 WL2 12L EZ1 LP8404000 K3.875 "23.38 "1311107.012.2€385.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING WL4 20L EZ1 LP840 LED pentru scară 2255 lumeni 4000K
€450.02 /unitate