Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA WSX PDT NL WH Senzor de ocupare Pir/micro 2000 picioare pătrate Alb | AF7DCK 20VE48

LITHONIA LIGHTING WSX PDT NL WH Senzor de ocupare Pir/micro 2000 de picioare pătrate Alb

În stoc
Articol: AF7DCK Model: WSX PDT NL WHCrucea Ref: 20VE48

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€209.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de ocupare
CuloriAlb
Acoperire2000 sq ft.
Tipul de instalarePerete
Tip senzorTehnologie dublă PIR / Microfonic
ÎntârziereReglabil
Intervalul temporizării30 sec. până la 30 min.
Unghi de vizualizare180 grade
Voltaj120 / 277 VAC
Wați @ 120V800
Wați @ 277V1200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8537109070

Variante de produs

ProdusModelAcoperireTip senzorÎntârziereIntervalul temporizăriiUnghi de vizualizareVoltajPreț
Senzor de ocupare ACUITY LITHONIA CMR 9 P Pir 452 mp. Picioare | AC6JBN 34A206 CMR 9 P452 sq ft.Infraroșu pasivAdaptiv/Manual30 sec. până la 20 min.360 grade120 / 277 VAC€208.06
ACUITY LITHONIA CMR 9 P 347 Senzor de ocupare Pir 452 mp. Picioare | AC6JBP 34A209 CMR 9 P 347452 sq ft.Infraroșu pasivAdaptiv/Manual30 sec. până la 20 min.360 grade120/277/347 VCA€303.24
ACUITY LITHONIA WSX PDT WH Senzor de ocupare Pir/micro 2000 de picioare pătrate Alb | AF7DCG 20VE44 WSX PDT WH2000 sq ft.Tehnologie dublă PIR / MicrofonicReglabil30 sec. până la 30 min.180 grade120 / 277 VAC€239.87
ACUITY LITHONIA WSX 2P WH Senzor de ocupare Pir 2000 picioare pătrate Alb | AF7DCH 20VE45 WSX 2P WH2000 sq ft.Infraroșu pasivReglabil30 sec. până la 30 min.180 grade120 / 277 VAC€181.65
ACUITY LITHONIA WSX PDT 2P WH Senzor de ocupare Pir/micro 2000 picioare pătrate Alb | AF7DCJ 20VE46 WSX PDT 2P WH2000 sq ft.Tehnologie dublă PIR / MicrofonicReglabil30 sec. până la 30 min.180 grade120 / 277 VAC€282.87
ACUITY LITHONIA WSX 2P NL WH Senzor de ocupare Pir 2000 picioare pătrate Alb | AF7DCL 20VE49 WSX 2P NL WH2000 sq ft.Infraroșu pasivReglabil30 sec. până la 30 min.180 grade120 / 277 VAC€216.19
ACUITY LITHONIA WSX PDT 2P NL WH Senzor de ocupare Pir/micro 2000 picioare pătrate Alb | AF7DCM 20VE50 WSX PDT 2P NL WH2000 sq ft.Tehnologie dublă PIR / MicrofonicReglabil30 sec. până la 30 min.180 grade120 / 277 VAC€281.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING WSX PDT NL WH Senzor de ocupare Pir/micro 2000 de picioare pătrate Alb
€209.85 /unitate