Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMUTATOR SENSOR DE CURITATE CMRB 50 480 Senzor de ocupare Pir 1400 Sq. Picioare | AE8LNW 6DXE9

ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 50 480 Senzor de ocupare Pir 1400 mp. Picioarele

În stoc
Articol: AE8LNW Model: CMRB 50 480Crucea Ref: 6DXE9
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
€264.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de ocupare High Bay
CuloriAlb
compatibil cuCorpuri de iluminat fluorescente și incandescente
Acoperire1400 sq ft.
Tipul de instalareSuport de fixare
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 160 de grade F
Tip senzorInfraroșu pasiv
ÎntârziereAdaptiv/Manual
Intervalul temporizării30 sec. până la 20 min.
Unghi de vizualizare50 grade
Voltaj480 VAC
Wați @ 120V1500 W la 480 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelcompatibil cuAcoperireUnghi de vizualizareVoltajPreț
COMUTATOR SENSOR DE CURITATE CMR 6 Senzor de ocupare Pir 2827 Sq. Picioare | AE8LNP 6DXE3 WRC 6Sarcini de iluminat fluorescente și incandescente2827 sq ft.360 grade120 / 277 VAC€239.06
COMUTATOR SENSOR DE ACUTITATE CMRB 50 Senzor de ocupare Pir 1400 Sq. Picioare | AE8LNV 6DXE8 CMRB 50Corpuri de iluminat fluorescente și incandescente1400 sq ft.50 grade120 / 277 VAC€244.49
COMUTATOR SENSOR DE ACUTITATE CMRB 6 Senzor de ocupare Pir 2827 Sq. Picioare | AE8LNX 6DXF0 CMRB 6Sarcini de iluminat fluorescente și incandescente2827 sq ft.360 grade120 / 277 VAC€178.68
COMUTATOR SENSOR DE ACUTITATE CMRB 6 480 Senzor de ocupare Pir 2827 Sq. Picioare | AE8LNY 6DXF1 CMRB 6 480Sarcini de iluminat fluorescente și incandescente2827 sq ft.360 grade480 VAC€248.40
COMUTATOR SENSOR DE ACUTITATE CMRB 6 LT Senzor de ocupare Pir 2827 Sq. Picioare | AE8LNZ 6DXF2 CMRB 6 LTSarcini de iluminat fluorescente și incandescente2827 sq ft.360 grade120 / 277 VAC€244.73
COMUTATOR SENSOR DE ACUTITATE CMRB 6 P Senzor de ocupare Pir 2827 Sq. Picioare | AE8LPA 6DXF3 CMRB 6 pSarcini de iluminat fluorescente și incandescente2827 sq ft.360 grade120 / 277 VAC€284.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 50 480 Senzor de ocupare Pir 1400 mp. Picioarele
€264.09 /unitate