Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMUTATOR SENSOR DE ACUTITATE CMRB 6 P Senzor de ocupare Pir 2827 Sq. Picioare | AE8LPA 6DXF3

ACUITY SENSOR SWITCH Senzor de ocupare CMRB 6 P Pir 2827 mp. Picioarele

În stoc
Element: AE8LPA Model: CMRB 6 PCrucea Ref: 6DXF3
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
€284.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de ocupare High Bay
CuloriAlb
compatibil cuSarcini de iluminat fluorescente și incandescente
Acoperire2827 sq ft.
Tipul de instalarePerete / tavan
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 160 de grade F
Tip senzorInfraroșu pasiv
ÎntârziereAdaptiv/Manual
Intervalul temporizării30 sec. până la 20 min.
Unghi de vizualizare360 grade
Voltaj120 / 277 VAC
Wați @ 120V800
Wați @ 277V1200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelcompatibil cuAcoperireUnghi de vizualizareVoltajPreț
COMUTATOR SENSOR DE CURITATE CMR 6 Senzor de ocupare Pir 2827 Sq. Picioare | AE8LNP 6DXE3 WRC 6Sarcini de iluminat fluorescente și incandescente2827 sq ft.360 grade120 / 277 VAC€239.06
COMUTATOR SENSOR DE ACUTITATE CMRB 50 Senzor de ocupare Pir 1400 Sq. Picioare | AE8LNV 6DXE8 CMRB 50Corpuri de iluminat fluorescente și incandescente1400 sq ft.50 grade120 / 277 VAC€244.49
COMUTATOR SENSOR DE CURITATE CMRB 50 480 Senzor de ocupare Pir 1400 Sq. Picioare | AE8LNW 6DXE9 CMRB 50 480Corpuri de iluminat fluorescente și incandescente1400 sq ft.50 grade480 VAC€264.09
COMUTATOR SENSOR DE ACUTITATE CMRB 6 Senzor de ocupare Pir 2827 Sq. Picioare | AE8LNX 6DXF0 CMRB 6Sarcini de iluminat fluorescente și incandescente2827 sq ft.360 grade120 / 277 VAC€178.68
COMUTATOR SENSOR DE ACUTITATE CMRB 6 480 Senzor de ocupare Pir 2827 Sq. Picioare | AE8LNY 6DXF1 CMRB 6 480Sarcini de iluminat fluorescente și incandescente2827 sq ft.360 grade480 VAC€248.40
COMUTATOR SENSOR DE ACUTITATE CMRB 6 LT Senzor de ocupare Pir 2827 Sq. Picioare | AE8LNZ 6DXF2 CMRB 6 LTSarcini de iluminat fluorescente și incandescente2827 sq ft.360 grade120 / 277 VAC€244.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH Senzor de ocupare CMRB 6 P Pir 2827 mp. Picioarele
€284.43 /unitate