Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY SENSOR SWITCH PP20 Power Pack Relay Circuit Protection 120/277v Black | AE8LPK 6DXG8

ACUITY SENSOR SWITCH PP20 Power Pack Relay Circuit Protection 120/277v Black

În stoc
Articol: AE8LPK Model: PP20Crucea Ref: 6DXG8
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
€105.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de putere și relee
CuloriNegru
Tipul de instalareJunction Box
Temperatura de operare.14 de grade până la 160 de grade F
VoltajInput 120/240/277VAC, Output 15 to 24 VDC @70 to 110mA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8504314035
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Special Features: Provided Power for Other Components. Also Switches One Lighting Load up to 20A.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH PP20 Power Pack Relay Circuit Protection 120/277v Black
€105.04 /unitate