Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAM EQUIPMENT DCT 201 Portable Balance Dune 200g Capacitate | AC9RRQ 3JKG6

ADAM EQUIPMENT DCT 201 Portable Balance Dune Capacitate 200g

În stoc
Articol: AC9RRQ Model: DCT 201Crucea Ref: 3JKG6
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
€147.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de echilibru portabilă Dune
Moduri de aplicarecântărire
Capacitate200g
Digital / mecanicDigital
AfişaLCD
gradații0.1g
Material carcasăPlastic
Inălțime totală1 3 / 5 "
Lungime totală8.25 "
Lățimea totală8 1 / 5 "
Material platformăPlastic
Unitate de alimentareAC, baterie
Adâncimea suprafeței de cântărire5.75 "
Lățimea suprafeței de cântărire5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)31.12
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8423810040
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cu un design ușor de utilizat, cu profil redus, balanța compactă Dune oferă o operare simplă folosind doar trei butoane: pornit/oprit, unitate și tară. Dune portabil funcționează cu curent alternativ sau cu baterii, oferind citiri fiabile în laborator sau pe teren.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAM EQUIPMENT DCT 201 Portable Balance Dune Capacitate 200g
€147.67 /unitate