ADAM EQUIPMENT EBL 22001e Cantar de precizie 22000g 0.1g | AH8ZHD 39DL99

ADAM EQUIPMENT Cantar de precizie EBL 22001e 22000g 0.1g

În stoc
Element: AH8ZHD Model: EBL 22001eCrucea Ref: 39DL99

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,657.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de banc compactă
Moduri de aplicareCântărire, numărarea pieselor, cântărire procentuală, cântărire de verificare, numărare de verificare, cântărire dinamică/animale, acumulare, determinarea densității
Capacitate22,000g
Porturi de conexiuneRS-232, USB
Digital / mecanicDigital
AfişaLCD
gradații0.1g
Material carcasăMetal
Unități de măsurareg
Inălțime totală4"
Lungime totală15 13 / 16 "
Lățimea totală18 7 / 64 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentareAdaptor de curent alternativ
SubcategorieBalanta de precizie
Adâncimea suprafeței de cântărire11.875 "
Lățimea suprafeței de cântărire15 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.6184
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)53.34
Tara natalaCN

Detalii produs:

Balanțele de precizie Eclipse sunt disponibile în mai multe dimensiuni. Tastatura tactilă capacitivă elegantă asigură o funcționare extrem de eficientă, iar suprafața netedă permite ștergerea cu ușurință a amprentelor și scurgerilor.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăModuri de aplicareCapacitateLățimea totalăMaterial platformăUnitate de alimentareAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
ADAM EQUIPMENT DCT 2000 Balanță digitală Platformă din plastic Capacitate 2000g | AC9RRR 3JKG8 DCT 20008.25 "cântărire2000g8 1 / 5 "PlasticAC, baterie5.75 "5.75 "€158.45
ADAM EQUIPMENT DCT 5000 Balanță digitală Platformă din plastic Capacitate 5000g | AC9RRT 3JKH1 DCT 50008.25 "cântărire5000g8 1 / 5 "PlasticAC, baterie5.75 "5.75 "€169.24
ADAM EQUIPMENT CQT 202 Balanță digitală Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 200 g | AC9RRU 3JKH3 CQT 2029.5 "Cântărire, cântărire sub echilibru, acumulare de greutate200g6 4 / 5 "Oţel inoxidabilAC, baterie-4 5 / 7 "€511.39
ADAM EQUIPMENT CB 501 Balansare 500g LCD cu iluminare din spate | AG9EZB 19YN21 CB 501-cântărire500g-Oţel inoxidabilBaterie și adaptor de curent alternativ5-7/64 "-€156.82
ADAM EQUIPMENT CB 1001 Balansare 1000g LCD cu iluminare din spate | AG9EZC 19YN22 CB 1001-cântărire1000g-Oţel inoxidabilBaterie și adaptor de curent alternativ5-7/64 "-€157.24
ADAM EQUIPMENT EBL 12001e Cantar de precizie 12000g Metal | AH8ZFP 39DL59 EBL 12001e15 13 / 16 "Cântărire, numărarea pieselor, cântărire procentuală, cântărire de verificare, numărare de verificare, cântărire dinamică/animale, acumulare, determinarea densității12000g18 7 / 64 "Oţel inoxidabilAdaptor de curent alternativ11.875 "15 13 / 16 "€2,338.37
ADAM EQUIPMENT Cantar de precizie NBL 223e 220g 1mg | AH8ZFT 39DL62 NBL 223e12 13 / 64 "Cântărire, numărarea pieselor, cântărire procentuală, cântărire dinamică/animale, determinarea densității220g8 11 / 16 "Oţel inoxidabilAdaptor de curent alternativ4.75 "4.75 "€1,751.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAM EQUIPMENT Cantar de precizie EBL 22001e 22000g 0.1g
€4,657.99 /unitate