Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAM EQUIPMENT CQT 202 Balanță digitală Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 200 g | AC9RRU 3JKH3

ADAM EQUIPMENT CQT 202 Balanță digitală Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 200g

În stoc
Element: AC9RRU Model: CQT 202Crucea Ref: 3JKH3
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
€511.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Moduri de aplicareCântărire, cântărire sub echilibru, acumulare de greutate
Capacitate200g
Digital / mecanicDigital
AfişaLCD retroiluminat
gradații0.01g
Material carcasăPlastic
Inălțime totală3 2 / 5 "
Lungime totală9.5 "
Lățimea totală6 4 / 5 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentareAC, baterie
Lățimea suprafeței de cântărire4 5 / 7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8225
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS9016002000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Nicio balanță nu poate învinge Miezul pentru valoarea de cântărire de bază. Carcasa Core este ușor de curățat și proiectată pentru a se stivui pentru o depozitare ușoară. O tastatură de bază cu taste de tară dublă face ca balanțele Core să fie ușor de utilizat.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăModuri de aplicareCapacitateLățimea totalăMaterial platformăUnitate de alimentareAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
ADAM EQUIPMENT DCT 2000 Balanță digitală Platformă din plastic Capacitate 2000g | AC9RRR 3JKG8 DCT 20008.25 "cântărire2000g8 1 / 5 "PlasticAC, baterie5.75 "5.75 "€158.45
ADAM EQUIPMENT DCT 5000 Balanță digitală Platformă din plastic Capacitate 5000g | AC9RRT 3JKH1 DCT 50008.25 "cântărire5000g8 1 / 5 "PlasticAC, baterie5.75 "5.75 "€169.24
ADAM EQUIPMENT CB 501 Balansare 500g LCD cu iluminare din spate | AG9EZB 19YN21 CB 501-cântărire500g-Oţel inoxidabilBaterie și adaptor de curent alternativ5-7/64 "-€156.82
ADAM EQUIPMENT CB 1001 Balansare 1000g LCD cu iluminare din spate | AG9EZC 19YN22 CB 1001-cântărire1000g-Oţel inoxidabilBaterie și adaptor de curent alternativ5-7/64 "-€157.24
ADAM EQUIPMENT EBL 12001e Cantar de precizie 12000g Metal | AH8ZFP 39DL59 EBL 12001e15 13 / 16 "Cântărire, numărarea pieselor, cântărire procentuală, cântărire de verificare, numărare de verificare, cântărire dinamică/animale, acumulare, determinarea densității12000g18 7 / 64 "Oţel inoxidabilAdaptor de curent alternativ11.875 "15 13 / 16 "€2,338.37
ADAM EQUIPMENT Cantar de precizie NBL 223e 220g 1mg | AH8ZFT 39DL62 NBL 223e12 13 / 64 "Cântărire, numărarea pieselor, cântărire procentuală, cântărire dinamică/animale, determinarea densității220g8 11 / 16 "Oţel inoxidabilAdaptor de curent alternativ4.75 "4.75 "€1,751.52
ADAM EQUIPMENT Cantar de precizie EBL 423i 420g 1mg | AH8ZFU 39DL63 EBL 423i12 13 / 64 "Cântărire, numărarea pieselor, cântărire procentuală, cântărire de verificare, numărare de verificare, cântărire dinamică/animale, acumulare, determinarea densității420g8 11 / 16 "Oţel inoxidabilAdaptor de curent alternativ4.75 "4.75 "€2,573.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAM EQUIPMENT CQT 202 Balanță digitală Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 200g
€511.39 /unitate