ADAM EQUIPMENT Cântar MTB pentru copii mici 20 kg/44 lb. | AF6MUW 19YN49

ADAM EQUIPMENT Cantar MTB pentru copii mici 20 kg/44 lb.

În stoc
Articol: AF6MUW Model: MTBCrucea Ref: 19YN49

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€326.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală pentru sugari, copii mici
Capacitate20 kg / 44 lb.
AfişaLCD retroiluminat
gradații0.005 kg / 0.01 lb.
Inălțime totală5.5 "
Lungime totală22 "
Lățimea totală13 13 / 16 "
Adâncimea suprafeței de cântărire11 "
Lățimea suprafeței de cântărire21 43 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0275
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)123.01
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8423100010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAM EQUIPMENT Cantar MTB pentru copii mici 20 kg/44 lb.
€326.30 /unitate