ADAM EQUIPMENT Cântar de sănătate MUW-300L 300 kg/600 lb. AF6MUV 19YN48

ADAM EQUIPMENT Cântar pentru sănătate MUW-300L 300 kg/600 lb.

În stoc
Articol: AF6MUV Model: MUW-300LCrucea Ref: 19YN48

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,150.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de sănătate
Capacitate300 kg / 600 lb.
AfişaLCD retroiluminat
gradații0.05 kg / 0.1 lb.
Inălțime totală91 5 / 16 "
Lungime totală23 39 / 64 "
Lățimea totală14 13 / 16 "
Adâncimea suprafeței de cântărire14-13/16 "
Lățimea suprafeței de cântărire14.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.65
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)96.01
Lățimea navei (cm)76.99
Codul HS8423820010

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
ADAM EQUIPMENT MDW-300L Cantar de sanatate 300 kg/600 lb. | AF6MUU 19YN47 MDW-300L51.625 "22 13 / 32 "10 13 / 16 "14-39/64 "10 13 / 16 "€1,234.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAM EQUIPMENT Cântar pentru sănătate MUW-300L 300 kg/600 lb.
€2,150.55 /unitate