Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAM EQUIPMENT Cântar de precizie NBL 4602e 4600g 0.01g | AH8ZGW 39DL91

ADAM EQUIPMENT Cantar de precizie NBL 4602e 4600g 0.01g

În stoc
Articol: AH8ZGW Model: NBL 4602eCrucea Ref: 39DL91
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
€2,134.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de banc compactă
Moduri de aplicareCântărire, numărarea pieselor, cântărire procentuală, cântărire dinamică/animale, determinarea densității
Capacitate4600g
Porturi de conexiuneRS-232, USB
Digital / mecanicDigital
AfişaLCD
gradații0.01g
Material carcasăMetal
Unități de măsurareg
Inălțime totală4"
Lungime totală12 13 / 64 "
Lățimea totală8 11 / 16 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentareAdaptor de curent alternativ
SubcategorieBalanta de precizie
Adâncimea suprafeței de cântărire6.25 "
Lățimea suprafeței de cântărire6.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Spălare: Nu

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăModuri de aplicareCapacitateLățimea totalăMaterial platformăUnitate de alimentareAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
ADAM EQUIPMENT DCT 2000 Balanță digitală Platformă din plastic Capacitate 2000g | AC9RRR 3JKG8 DCT 20008.25 "cântărire2000g8 1 / 5 "PlasticAC, baterie5.75 "5.75 "€158.45
ADAM EQUIPMENT DCT 5000 Balanță digitală Platformă din plastic Capacitate 5000g | AC9RRT 3JKH1 DCT 50008.25 "cântărire5000g8 1 / 5 "PlasticAC, baterie5.75 "5.75 "€169.24
ADAM EQUIPMENT CQT 202 Balanță digitală Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 200 g | AC9RRU 3JKH3 CQT 2029.5 "Cântărire, cântărire sub echilibru, acumulare de greutate200g6 4 / 5 "Oţel inoxidabilAC, baterie-4 5 / 7 "€511.39
ADAM EQUIPMENT CB 501 Balansare 500g LCD cu iluminare din spate | AG9EZB 19YN21 CB 501-cântărire500g-Oţel inoxidabilBaterie și adaptor de curent alternativ5-7/64 "-€156.82
ADAM EQUIPMENT CB 1001 Balansare 1000g LCD cu iluminare din spate | AG9EZC 19YN22 CB 1001-cântărire1000g-Oţel inoxidabilBaterie și adaptor de curent alternativ5-7/64 "-€157.24
ADAM EQUIPMENT EBL 12001e Cantar de precizie 12000g Metal | AH8ZFP 39DL59 EBL 12001e15 13 / 16 "Cântărire, numărarea pieselor, cântărire procentuală, cântărire de verificare, numărare de verificare, cântărire dinamică/animale, acumulare, determinarea densității12000g18 7 / 64 "Oţel inoxidabilAdaptor de curent alternativ11.875 "15 13 / 16 "€2,338.37
ADAM EQUIPMENT Cantar de precizie NBL 223e 220g 1mg | AH8ZFT 39DL62 NBL 223e12 13 / 64 "Cântărire, numărarea pieselor, cântărire procentuală, cântărire dinamică/animale, determinarea densității220g8 11 / 16 "Oţel inoxidabilAdaptor de curent alternativ4.75 "4.75 "€1,751.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAM EQUIPMENT Cantar de precizie NBL 4602e 4600g 0.01g
€2,134.10 /unitate