Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAMS RITE 3090-02-626 Introducere cu tastatura Crom satinat | AE3QBQ 5ENX6

ADAMS RITE 3090-02-626 Introducere cu tastatura Crom satinat

În stoc
Articol: AE3QBQ Model: 3090-02-626Crucea Ref: 5ENX6
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
€1,182.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică pentru ieșire fără cheie Narrow Stile
De viață a bateriei40,000 de cicluri
Adâncime2"
Grosimea ușii1-3/4 to 2-1/4"
Traseul auditului evenimentuluiNu
finalizareaChrome satinat
FuncţieIntrare cu Anulare cheie
MânăDreapta
Tip mânerManetă unghi drept
Înălţime15.375 "
Tastatură12 Buton metalic aliniat vertical, din metal
MaterialPiese turnate din aluminiu și zinc
Max. Coduri utilizator152
Stil de montareCilindric
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 până la 151 grade F.
În afara adâncimii2"
În afara înălțimii15.375 "
Lățimea exterioară1.75 "
Sursa de putere(4) Baterii AA
Alocație de intrare temporizatăAjustabil de la 1 la 9 secunde
TipUșă metalică, Stil îngust
Voltaj9V
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.646
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
ADAMS RITE 3090-01-626 Introducere cu tastatura Crom satinat | AE3QBN 5ENX4 3090-01-626Chrome satinat€1,369.10
ADAMS RITE 3090-01-121 Introducere cu tastatură Bronz închis | AE3QBP 5ENX5 3090-01-121Bronz întunecat€1,394.96
ADAMS RITE 3090-02-121 Introducere cu tastatură Bronz închis | AE3QBR 5ENX7 3090-02-121Bronz întunecat€1,133.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAMS RITE 3090-02-626 Introducere cu tastatura Crom satinat
€1,182.98 /unitate