Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAMS RITE 4510-36-101-313 Deadlatch dreapta sau dreapta 1-1/8 4-2/3 inch lungime | AB9QXZ 2EUV8

ADAMS RITE 4510-36-101-313 Deadlatch dreapta sau Lhr 1-1/8 4-2/3 inch Lungime

În stoc
Articol: AB9QXZ Model: 4510-36-101-313Crucea Ref: 2EUV8
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
€159.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeadlatch
Set de copt1.125 "
finalizareaBronz întunecat
Dimensiunea dimensiunii frontale1 "x 6-7 / 8"
Calitate1
MânăRH sau LHR
MaterialOţel
Lungimea grevei4 2 / 3 "
Lungimea aruncării1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSet de coptfinalizareaMânăLungimea greveiPreț
ADAMS RITE 4510-35-201-313 Deadlatch stânga sau dreapta 2-2/3 inch lungime | AB9QXT 2EUV2 4510-35-201-3131.125 "Bronz întunecatLH sau RHR2 2 / 3 "€159.45
ADAMS RITE 4510-36-201-628 Deadlatch Mâna dreaptă sau Lh 1-1/8 2-2/3 inch Lungime | AB9QXU 2EUV3 4510-36-201-6281.125 "Aluminiu satinatRH sau LHR2 2 / 3 "€159.45
ADAMS RITE 4510-36-201-313 Deadlatch dreapta sau dreapta 1-1/8 2-2/3 inch lungime | AB9QXV 2EUV4 4510-36-201-3131.125 "Bronz întunecatRH sau LHR2 2 / 3 "€159.45
ADAMS RITE 4510-35-101-628 Deadlatch Mâna dreaptă sau Lh 1-1/8 4-2/3 inch Lungime | AB9QXW 2EUV5 4510-35-101-6281.125 "Aluminiu satinatLH sau RHR4 2 / 3 "€159.45
ADAMS RITE 4510-35-101-313 Deadlatch stânga sau dreapta 4-2/3 inch lungime | AB9QXX 2EUV6 4510-35-101-3131.125 "Bronz întunecatLH sau RHR4 2 / 3 "€159.45
ADAMS RITE 4510-36-101-628 Deadlatch dreapta sau stânga 1-1/8 4-2/3 inch lungime | AB9QXY 2EUV7 4510-36-101-6281.125 "Aluminiu satinatRH sau LHR4 2 / 3 "€159.45
ADAMS RITE 4510-45-201-628 Deadlatch Mâna dreaptă sau Lh 1-1/2 2-2/3 inch Lungime | AB9QYA 2EUV9 4510-45-201-6281.5 "Aluminiu satinatRH sau LH2 2 / 3 "€173.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAMS RITE 4510-36-101-313 Deadlatch dreapta sau Lhr 1-1/8 4-2/3 inch Lungime
€159.45 /unitate