Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T02150 Flanșă Spray Shield L 21-7/8 In.PTFE | AC9VBZ 3KHN9

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T02150 Scut de pulverizare flanșă L 21-7/8 in.PTFE

În stoc
Element: AC9VBZ Model: T02150Crucea Ref: 3KHN9
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
€64.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul de pulverizare
ClasăANSI 150
Lungime21.875 "
MaterialPTFE
Presiune maximă150
Dimensiunea conductei2
Temp. Gamă450 grade F.
Lăţime5 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialDimensiunea conducteiTemp. GamăLăţimePreț
ADVANCE PRODUSE & SISTEME PE005150 Flanșă Spray Shield L 14 inch | AC9VBK 3KHL4 PE00515014 "polietilenă1/2170 grade F.4 9 / 16 "€18.46
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS V005150 Flanșă Spray Shield 5 inch PVC | AC9VBL 3KHL5 V005150-PVC1/2170 grade F.-€18.46
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T005150 Flanșă Spray Shield 1/2 inch PTFE | AC9VBM 3KHL6 T005150-PTFE1/2450 grade F.-€53.87
ADVANCE PRODUSE & SISTEME PE0075150 Flanșă Spray Shield L 15-3/16 inch | AC9VBN 3KHL7 PE007515015.187 "polietilenă3/4170 grade F.4.62 "€22.26
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T0075150 Flanșă Spray Shield 3/4 inch PTFE | AC9VBP 3KHL9 T0075150-PTFE3/4450 grade F.-€53.87
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE01150 Flanșă Spray Shield L 16-3/8 inch | AC9VBQ 3KHN1 PE0115016.38 "polietilenă1170 grade F.4 13 / 16 "€22.26
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS V01150 Scut cu flanșă 1 inch PVC | AC9VBR 3KHN2 V0115016.38 "PVC1170 grade F.4 13 / 16 "€22.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T02150 Scut de pulverizare flanșă L 21-7/8 in.PTFE
€64.80 /unitate