ADVANCE TABCO 9-2-36-24L Chiuvetă pentru sculerie cu pardoseală din stanga | AF4ECF 8TN09

ADVANCE TABCO 9-2-36-24L Chiuvetă pentru sculă cu podea din stânga

În stoc
Articol: AF4ECF Model: 9-2-36-24LCruce Ref: 8TN09

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,511.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu sculă stângă
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului16 "x 20"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament18
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații2
Inălțime totală42 "
Lungime totală64 "
Lățimea totală27 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-42-48-24L Chiuvetă pentru sculere cu podea din stanga | AF4HAQ 8WU54 9-42-48-24L24 "x 24"80 "31 "€7,083.50
Chiuveta Regaline ADVANCE TABCO 9-2-36-18L, 2-Cpt., stanga, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NNL 9-2-36-18L---€4,144.49
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-2-36-36L Regaline, 2-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NNP 9-2-36-36L---€4,251.55
Chiuvetă Regaline ADVANCE TABCO 9-22-40-18L, 2-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPD 9-22-40-18L---€4,613.31
Chiuveta ADVANCE TABCO 9-22-40-24L Regaline, 2-Cpt., stanga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPG 9-22-40-24L---€4,633.05
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-22-40-36L Regaline, 2-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPK 9-22-40-36L---€4,696.46
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-42-48-36L Regaline, 2-Cpt., stânga, 24 inchi F-To-B X 24 inch | CD7NRE 9-42-48-36L---€6,682.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 9-2-36-24L Chiuvetă pentru sculă cu podea din stânga
€6,511.12 /unitate