ADVANCE TABCO 9-42-48-24L Chiuvetă pentru sculere cu podea din stanga | AF4HAQ 8WU54

ADVANCE TABCO 9-42-48-24L Chiuvetă pentru sculă cu podea din stânga

Articol: AF4HAQ Model: 9-42-48-24LCrucea Ref: 8WU54
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,224.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu sculă stângă
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului24 "x 24"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament18
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații2
Inălțime totală42 "
Lungime totală80 "
Lățimea totală31 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5004
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-2-36-24L Chiuvetă pentru sculerie cu pardoseală din stanga | AF4ECF 8TN09 9-2-36-24L16 "x 20"64 "27 "€7,559.89
Chiuveta Regaline ADVANCE TABCO 9-2-36-18L, 2-Cpt., stanga, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NNL 9-2-36-18L---€4,144.49
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-2-36-36L Regaline, 2-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NNP 9-2-36-36L---€3,513.68
RFQ
Chiuvetă Regaline ADVANCE TABCO 9-22-40-18L, 2-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPD 9-22-40-18L---€4,613.31
Chiuveta ADVANCE TABCO 9-22-40-24L Regaline, 2-Cpt., stanga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPG 9-22-40-24L---€3,828.97
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-22-40-36L Regaline, 2-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPK 9-22-40-36L---€3,881.37
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-42-48-36L Regaline, 2-Cpt., stânga, 24 inchi F-To-B X 24 inch | CD7NRE 9-42-48-36L---€5,523.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 9-42-48-24L Chiuvetă pentru sculă cu podea din stânga
€8,224.47 /unitate