ADVANCE TABCO 9-41-24-24L Chiuvetă pentru sculere cu podea din stanga | AF3QGY 8AWJ7

ADVANCE TABCO 9-41-24-24L Chiuvetă pentru sculă cu podea din stânga

În stoc
Articol: AF3QGY Model: 9-41-24-24LCrucea Ref: 8AWJ7

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,551.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu sculă stângă
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului24 "x 24"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament18
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații1
Inălțime totală42 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală31 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5004
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-1-24-24L Chiuvetă pentru sculerie cu pardoseală din stanga | AF3QGG 8AW53 9-1-24-24L16 "x 20"46 "27 "€5,836.30
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-1-24-18L Regaline, 1-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NNE 9-1-24-18L---€3,202.70
Chiuvetă Regaline ADVANCE TABCO 9-1-24-36L, 1-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NNH 9-1-24-36L---€3,522.87
Chiuvetă Regaline ADVANCE TABCO 9-21-20-18L, 1-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NNU 9-21-20-18L---€3,434.51
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-21-20-24L Regaline, 1-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NNX 9-21-20-24L---€3,470.89
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-21-20-36L Regaline, 1-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPA 9-21-20-36L---€3,551.97
Chiuveta ADVANCE TABCO 9-41-24-36L Regaline, 1-Cpt., stanga, 24 inchi F-To-B X 24 inch | CD7NRA 9-41-24-36L---€4,294.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 9-41-24-24L Chiuvetă pentru sculă cu podea din stânga
€7,551.40 /unitate