ADVANCE TABCO 9-43-72-24RL Chiuvetă pentru sculere cu plăci de scurgere 127 inch lungime | AF4MHD 9CEV1

ADVANCE TABCO 9-43-72-24RL Chiuvetă cu scurgere cu scurgere lungime de 127 inch

Element: AF4MHD Model: 9-43-72-24RLCrucea Ref: 9CEV1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10,727.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu scurgere
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului24 "x 24"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament18
Tip montarePodea
Numărul de găuri4
Număr de stații3
Inălțime totală42 "
Lungime totală127 "
Lățimea totală31 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.1
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)322.58
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiArticolNumărul de găuriLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-3-54-24RL Chiuvetă pentru sculere cu plăci de scurgere Lungime de 103 inchi | AF4FJM 8UTJ9 9-3-54-24RL16 "x 20"Chiuvetă cu scurgere2103 "27 "€6,576.92
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-23-60-18RL Regaline, 3-Cpt., 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPR 9-23-60-18RL-Chiuveta Scullery---€4,937.20
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-23-60-24RL Regaline, 3-Cpt., 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPV 9-23-60-24RL-Chiuveta Scullery---€5,057.47
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-23-60-36RL Regaline, 3-Cpt., 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPY 9-23-60-36RL-Chiuveta Scullery---€5,219.84
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-3-54-18RL Regaline, 3-Cpt., 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NQN 9-3-54-18RL-Chiuveta Scullery---€3,584.99
RFQ
ADVANCE TABCO 9-3-54-36RL Chiuvetă Regaline, 3-Cpt., 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NQR 9-3-54-36RL-Chiuveta Scullery---€4,712.11
RFQ
ADVANCE TABCO 9-43-72-36RL Chiuvetă Regaline, 3-Cpt., 24 inch F-To-B X 24 inch | CD7NRL 9-43-72-36RL-Chiuveta Scullery---€6,828.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 9-43-72-24RL Chiuvetă cu scurgere cu scurgere lungime de 127 inch
€10,727.07 /unitate