ADVANCE TABCO Masă de lucru EB-SS-3012, 144 x 30 inch Dimensiune deschisă față, 14 Ga 304 SS Top

Articol: CD7RYC Model: EB-SS-3012
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,638.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de lucru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 233.1
Înălțimea navei (cm)90.17
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)76.2

Variante de produs

ProdusModelMaterialul suprafeței de lucruAdâncimeTipul de margineAsamblare banc de lucruÎnălţimeCapacitate de încărcareMaterialGrosimea superioarăPreț
ADVANCE TABCO VSS - Masă de lucru 306-GR fără margine de picurare 72x30x2 in | AC9WBX 3KWZ5 VSS - 306-GR14 ga. Oțel inoxidabil30 "Pătrat fără picurareNeasamblat35.5 "1350 lb.14 ga. Oțel inoxidabil2"€3,561.93
RFQ
ADVANCE TABCO VLG - 306 Masa de lucru 35-1/2x72x30 inch Raft | AF4FXQ 8VLN1 VLG - 306Oţel inoxidabil30 "soclu de plecareAsamblate35.5 "525 lb.Oţel inoxidabil1.5 "€2,866.24
RFQ
ADVANCE TABCO HK-SS-304 Masă de lucru cu bază închisă 35 x 60 x 30 in | AF4JEN 8Y399 HK-SS-304Oţel inoxidabil30 "soclu de plecareAsamblate35 "500 lb.Oţel inoxidabil1.5 "€5,972.08
ADVANCE TABCO CK-SS-304M Masă de lucru cu bază închisă 35 x 48 x 30 inchi | AF4KBR 8Z501 CK-SS-304MOţel inoxidabil30 "soclu de plecareAsamblate35 "500 lb.Oţel inoxidabil1.5 "€6,430.82
ADVANCE TABCO SS-366 Masă de lucru 72 x 36 x 35-1/2 inch Blat din oțel inoxidabil | AF4KZV 8ZKU5 SS-366Oţel inoxidabil36 "soclu de plecareNeasamblat35.5 "450 lb.Oţel inoxidabil1.5 "€2,861.43
RFQ
ADVANCE TABCO CK-SS-305M Masă de lucru cu bază închisă 35 x 60 x 30 inchi | AF4UUG 9KZE5 CK-SS-305MOţel inoxidabil30 "soclu de plecareAsamblate35 "562 lb.Oţel inoxidabil1.5 "€6,485.02
ADVANCE TABCO KLG-305 Masa de lucru Raft de 35-1/2x60x30 inch | AF4UUZ 9L275 KLG-305Oţel inoxidabil30 "soclu de plecareAsamblate35.5 "562 lb.Oţel inoxidabil1.5 "€2,264.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO Masă de lucru EB-SS-3012, 144 x 30 inch Dimensiune deschisă față, 14 Ga 304 SS Top
€6,638.24 /unitate