ADVANCE TABCO FC-1-2424-24RLX Chiuvetă fără robinet 72 inch lungime | AA3TAE 11U366

ADVANCE TABCO FC-1-2424-24RLX Chiuveta de scuter fără robinet 72 Inch Lungime

Element: AA3TAE Model: FC-1-2424-24RLXCrucea Ref: 11U366
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,718.97 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8-1/2 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului14 "
Dimensiunea bolului24 "x 24"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament16
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații1
Inălțime totală43 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală30 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.77
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)193.04
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiDeschidere de scurgereEcartamentTip montareInălțime totalăLungime totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-41-24 Chiuvetă fără robinet 33 inch lungime | AA3RZW 11U358 9-41-2431 "12 "24 "x 24"3.5 "18Podea42 "33 "€4,483.74
ADVANCE TABCO FC-1-1818-X Chiuvetă fără robinet 23 inch lungime | AA3RZX 11U359 FC-1-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Podea43 "23 "€1,729.15
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18L-X Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 24 inci lățime | AA3RZY 11U360 FC-1-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Podea43 "38.5 "€1,958.25
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18R-X Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 24 inci lățime | AA3RZZ 11U361 FC-1-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Podea43 "38.5 "€1,958.25
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18RL-X Chiuvetă fără robinet 54 inch lungime | AA3TAA 11U362 FC-1-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Podea43 "54 "€2,487.55
ADVANCE TABCO FC1-2424-X Chiuvetă fără robinet 29 inch lungime | AA3TAB 11U363 FC1-2424-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Podea43 "29 "€2,182.77
ADVANCE TABCO FC1-2424-24L-X Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 30 inci lățime | AA3TAC 11U364 FC1-2424-24L-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Podea43 "50.5 "€3,603.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO FC-1-2424-24RLX Chiuveta de scuter fără robinet 72 Inch Lungime
€3,718.97 /unitate