ADVANCE TABCO FC-2-1515 Scullery Sink Splash Stainless Steel | AF9EHE 29VK70

ADVANCE TABCO FC-2-1515 Scullery Sink Splash din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AF9EHE Model: FC-2-1515Crucea Ref: 29VK70

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,210.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului15 "x 15" x 12 "
Deschidere de scurgere3"
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Ecartament16
Tip montareStropi
Numărul de găuri2
Număr de stații1
Inălțime totală37 "
Lungime totală35 "
Lățimea totală20.5 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.38
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS7324100000

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiDeschidere de scurgereEcartamentTip montareInălțime totalăLungime totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-41-24 Chiuvetă fără robinet 33 inch lungime | AA3RZW 11U358 9-41-2431 "12 "24 "x 24"3.5 "18Podea42 "33 "€4,483.74
ADVANCE TABCO FC-1-1818-X Chiuvetă fără robinet 23 inch lungime | AA3RZX 11U359 FC-1-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Podea43 "23 "€1,729.15
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18L-X Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 24 inci lățime | AA3RZY 11U360 FC-1-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Podea43 "38.5 "€1,958.25
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18R-X Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 24 inci lățime | AA3RZZ 11U361 FC-1-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Podea43 "38.5 "€1,958.25
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18RL-X Chiuvetă fără robinet 54 inch lungime | AA3TAA 11U362 FC-1-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Podea43 "54 "€2,487.55
ADVANCE TABCO FC1-2424-X Chiuvetă fără robinet 29 inch lungime | AA3TAB 11U363 FC1-2424-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Podea43 "29 "€2,182.77
ADVANCE TABCO FC1-2424-24L-X Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 30 inci lățime | AA3TAC 11U364 FC1-2424-24L-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Podea43 "50.5 "€3,603.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO FC-2-1515 Scullery Sink Splash din oțel inoxidabil
€2,210.37 /unitate