ADVANCE TABCO H2S-247 Masa de lucru cu blat de arțar, 84 x 24 inchi, dimensiunea de 1-3/4 inch, blat din lemn laminat

În stoc
Articol: CD7UZJ Model: H2S-247

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,031.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de lucru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5
Înălțimea navei (cm)90.17
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)60.96

Detalii produs:

Masa de lucru cu blat din arțar Advance Tabco H2S-247 oferă spațiu suficient pentru a toca fructele, a tăia carne și a cubulețe legumele în bucătăriile comerciale.

Caracteristici:

  • Masa de lucru Advance Tabco H2S-247 are un blat gros din lemn de arțar laminat pentru a rezista la zgârieturi și umezeală.
  • Are garnituri sudate pentru a susține canalele cu rezistență și stabilitate sporite.
  • Această masă de lucru H2S-247 are în plus o clemă din aluminiu turnat sub presiune pentru a fixa raftul pe picior, eliminând astfel șuruburile și piulițele inestetice.
  • Vine cu picioare din oțel inoxidabil și picioare glonț pentru rezistență la coroziune și durată lungă de viață.

Standarde și aprobări:

  • FSN

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de raft are masa de lucru Advance Tabco H2S-247?

A. Această masă de lucru are un raft reglabil de calibrul 18, din oțel inoxidabil.

Î. Cum să curățați această masă de lucru cu blat de arțar?

A.

  • Curățați suprafețele acestei mese de lucru cu produse de curățare pentru blat ușor disponibile sau apă cu săpun.
  • Nu utilizați substanțe de curățare sub formă de pudră sau substanțe abrazive pentru curățare.
  • Nu lăsați umezeală pe suprafață pentru o perioadă lungă de timp.

Î. Cum se instalează o masă de lucru cu blat de arțar Advance Tabco H2S-247?

A.

  • Pentru a proteja finisajul la asamblare, așezați blatul mesei pe cutie.
  • Scoateți capacul din plastic de pe gușonul care conține șuruburile de fixare.
  • Așezați colțul superior al piciorului în raftul reglabil (partea de jos a raftului inferior). Aliniați linia de scor cu partea superioară a raftului de dedesubt.
  • Colțurile reglabile ale raftului trebuie introduse și strânse cu șuruburi Allen.
  • Picioarele și ansamblul raftului de sub rafturi trebuie introduse în gușeuri și strânse cu șuruburi de fixare.

Variante de produs

ProdusModelPreț
ADVANCE TABCO H2G-243 Masa de lucru cu blat de arțar, 36 X 24 inchi, Dimensiunea 1-3/4 inch Blat din lemn laminat | CD7UYK H2G-243€996.88
ADVANCE TABCO H2G-244 Masa de lucru cu blat de arțar, 48 X 24 inch, Dimensiunea 1-3/4 inch Blat din lemn laminat | CD7UYL H2G-244€1,071.72
ADVANCE TABCO H2G-245 Masa de lucru cu blat de arțar, 60 X 24 inchi, Dimensiunea 1-3/4 inch Blat din lemn laminat | CD7UYM H2G-245€1,204.78
ADVANCE TABCO H2G-246 Masa de lucru cu blat de arțar, 72 X 24 inchi, Dimensiunea 1-3/4 inch Blat din lemn laminat | CD7UYN H2G-246€1,336.80
ADVANCE TABCO H2G-247 Masa de lucru cu blat de arțar, 84 X 24 inch, Dimensiunea 1-3/4 inch Blat din lemn laminat | CD7UYP H2G-247€1,639.30
ADVANCE TABCO H2G-248 Masa de lucru cu blat de arțar, 96 X 24 inch, Dimensiunea 1-3/4 inch Blat din lemn laminat | CD7UYQ H2G-248€1,893.96
ADVANCE TABCO H2G-303 Masa de lucru cu blat de arțar, 36 X 30 inchi, Dimensiunea 1-3/4 inch Blat din lemn laminat | CD7UYR H2G-303€1,108.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO H2S-247 Masa de lucru cu blat de arțar, 84 x 24 inchi, dimensiunea de 1-3/4 inch, blat din lemn laminat
€2,031.18 /unitate