ADVANCE TABCO HF-5G-LP Masă pentru alimente calde, Lp gaz, 77-3 / 4 X 30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 inch Dimensiune

Articol: CD7VFD Model: HF-5G-LP
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,069.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa cu alimente calde

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.5
Înălțimea navei (cm)87.33
Lungimea navei (cm)197.49
Lățimea navei (cm)77.8

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO HF-5G-LP Masă pentru alimente calde, Lp gaz, 77-3 / 4 X 30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 inch Dimensiune
€3,069.99 /unitate