ADVANCE TABCO N-54-24 Drainboard 24 inch x 24in | AA3RZP 11U352

ADVANCE TABCO N-54-24 Panou de scurgere 24 inch x 24in

În stoc
Articol: AA3RZP Model: N-54-24Crucea Ref: 11U352

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€854.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou de scurgere
Culoare / FinisajInoxidabil
Ecartament18
MaterialOţel inoxidabil
Tip montareParanteză
Inălțime totală2"
Lungime totală24 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO N-5-818 Placă de scurgere 18 inch x 18in | AA3RZM 11U350 N-5-81818 "18 "€656.39
ADVANCE TABCO N-5-18 Drainboard 21 inch x 18in | AA3RZN 11U351 N-5-1818 "21 "€368.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO N-54-24 Panou de scurgere 24 inch x 24in
€854.14 /unitate