ADVANCE TABCO WSS-14-21 Chiuvetă utilitare din oțel inoxidabil 18 inch lungime | AA3RYZ 11U338

ADVANCE TABCO WSS-14-21 Chiuvetă utilitară din oțel inoxidabil, lungime de 18 inci

În stoc
Articol: AA3RYZ Model: WSS-14-21Crucea Ref: 11U338

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,450.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta utilitară
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate10 "
Adâncimea bolului12 "
Forma boluluiPătrat
Dimensiunea bolului14 "x 18"
CuloriInoxidabil
Deschidere de scurgere3.5 "
Centre de montare a robinetului8"
Ecartament16
MaterialOţel inoxidabil
Tip montarePerete
Număr de castroane1
Numărul de găuri2
Inălțime totală31.75 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală17.5 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.96
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiEcartamentTip montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO WSS-16-25 Chiuvetă utilitare din oțel inoxidabil 22 inch lungime | AA3RZA 11U339 WSS-16-2512 "16 "x 22"16Perete31.75 "22 "19.5 "€2,684.98
ADVANCE TABCO FS-WM-2119 Chiuveta utilitara din otel inoxidabil 23 inch lungime | AA3RZB 11U340 FS-WM-211910 "14 "x 18"14Perete29.25 "23 "19.5 "€2,525.92
ADVANCE TABCO FS-WM-2721 Chiuvetă utilitare din oțel inoxidabil 27 inch lungime | AA3RZC 11U341 FS-WM-272112 "16 "x 22"14Perete31.25 "27 "21.5 "€3,071.06
ADVANCE TABCO 4-81-18 Chiuvetă utilitare din oțel inoxidabil 18 inch lungime | AA3RZD 11U342 4-81-1814 "18 "x 21"16Podea41 "18 "21.5 "€1,220.22
ADVANCE TABCO 4-41-24 Chiuvetă utilitare din oțel inoxidabil 24 inch lungime | AA3RZE 11U343 4-41-2414 "24 "x 24"16Podea41 "24 "27.5 "€1,428.33
ADVANCE TABCO 4-41-36 Chiuvetă utilitare Stainles Steel 27 1/2 inch Widness | AA3RZF 11U344 4-41-3614 "24 "x 36"16Podea41 "36 "27.5 "€2,127.63
ADVANCE TABCO 4-2-48 Chiuvetă utilitare din oțel inoxidabil 48 inch lungime | AA3RZG 11U345 4-2-4814 "21 "x 24"16Podea41 "48 "24.5 "€1,971.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO WSS-14-21 Chiuvetă utilitară din oțel inoxidabil, lungime de 18 inci
€2,450.12 /unitate