Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADVANTECH 270SS8F Sită #270 S/s 8 inci înălțime completă | AF3RJJ 8CHY3

ADVANTECH 270SS8F Sită #270 S/s 8 inci înălțime completă

În stoc
Element: AF3RJJ Model: 270SS8FCrucea Ref: 8CHY3
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
€267.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSita de testare
Cadrul interior Dia.8"
Materiale cadruOţel inoxidabil
Dimensiunea ochiurilor de plasă#270
Gama de dimensiuni a ochiurilor de plasăE bună
Dimensiunea deschiderii53 microni m
În afara Dia.8"
Adâncimea totală2"
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
TipSârmă de testare a țesăturii din sârmă
Sârmă Dia.0.036mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9604000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăCadrul interior Dia.Materiale cadruMaterialul ecranuluiSârmă Dia.ArticolDimensiunea ochiurilor de plasăGama de dimensiuni a ochiurilor de plasăPreț
ADVANTECH 140BS8H Sită #140 B/s 8 inch jumătate de înălțime | AA4GMK 12M521 140BS8H1"8"AlamăOţel inoxidabil0.071mmSita de testare standard SUA#140E bună€132.37
ADVANTECH 170BS8H Sită #170 B/s 8 inch jumătate de înălțime | AA4GMM 12M523 170BS8H1"8"AlamăOţel inoxidabil0.063mmSita de testare standard SUA#170E bună€146.81
ADVANTECH 200BS8H Sită #200 B/s 8 inci la jumătate de înălțime | AA4GMQ 12M526 200BS8H1"8"AlamăOţel inoxidabil0.05mmSita de testare standard SUA#200E bună€165.43
ADVANTECH 230BS8H Sită #230 B/s 8 inch jumătate de înălțime | AA4GMR 12M527 230BS8H1"8"AlamăOţel inoxidabil0.045mmSita de testare standard SUA#230E bună€179.04
ADVANTECH 270BS8H Sită #270 B/s 8 inch jumătate de înălțime | AA4GMU 12M529 270BS8H1"8"AlamăOţel inoxidabil0.036mmSita de testare standard SUA#270E bună€226.46
ADVANTECH 325BS8H Sită #325 B/s 8 inch jumătate de înălțime | AA4GMY 12M533 325BS8H1"8"AlamăOţel inoxidabil0.032mmSita de testare standard SUA#325E bună€279.11
ADVANTECH 400BS8H Sită #400 B/s 8 inch jumătate de înălțime | AA4GNC 12M537 400BS8H1"8"AlamăOţel inoxidabil0.03mmSita de testare standard SUA#400E bună€315.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANTECH 270SS8F Sită #270 S/s 8 inci înălțime completă
€267.92 /unitate