Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADVANTECH 40BS8H Sită #40 B/s 8 inch jumătate de înălțime | AA4GNB 12M536

ADVANTECH 40BS8H Sită #40 B/s 8 inch jumătate de înălțime

În stoc
Articol: AA4GNB Model: 40BS8HCrucea Ref: 12M536

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€123.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSita de testare standard SUA
Cadrul interior Dia.8"
Materiale cadruAlamă
Dimensiunea ochiurilor de plasă#40
Gama de dimensiuni a ochiurilor de plasăMediu
Dimensiunea deschiderii425 microni m
În afara Dia.8"
Adâncimea totală1"
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
TipSârmă de testare a țesăturii din sârmă
Sârmă Dia.0.28mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9604000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSârmă Dia.Cadrul interior Dia.Materiale cadruDimensiunea ochiurilor de plasăGama de dimensiuni a ochiurilor de plasăDimensiunea deschideriiÎn afara Dia.Adâncimea totalăPreț
ADVANTECH 8SS12F Sită #8 S/s 12 inci înălțime completă | AA4GKC 12M467 8SS12F1mm12 "Oţel inoxidabil#8Mediu2.36mm12 "3.25 "€301.81
ADVANTECH 8SS12H Sită #8 S/s 12 inch jumătate de înălțime | AA4GKD 12M468 8SS12H1mm12 "Oţel inoxidabil#8Mediu2.36mm12 "1.625 "€301.81
ADVANTECH 80SS12F Sită #80 S/s 12 inci înălțime completă | AA4GKE 12M469 80SS12F0.125mm12 "Oţel inoxidabil#80Mediu180 microni m12 "3.25 "€301.81
ADVANTECH 80SS12H Sită #80 S/s 12 inch la jumătatea înălțimii | AA4GKF 12M470 80SS12H0.125mm12 "Oţel inoxidabil#80Mediu180 microni m12 "1.625 "€301.81
Sită ADVANTECH .265"BS8F .265 B/s 8 inci înălțime completă | AA4GKG 12M471 .265 "BS8F1.8mm8"Alamă0.265 "Aspru6.7mm8"2"€122.59
Sită ADVANTECH .265"BS8H .265 B/s 8 inch jumătate de înălțime | AA4GKH 12M472 .265 "BS8H1.8mm8"Alamă0.265 "Aspru6.7mm8"1"€123.09
ADVANTECH .530"BS8H Sită .530 B/s 8 inch jumătate de înălțime | AA4GKJ 12M473 .530 "BS8H2.8mm8"Alamă0.53 "Aspru13.2mm8"1"€123.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANTECH 40BS8H Sită #40 B/s 8 inch jumătate de înălțime
€123.09 /unitate