Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADVANTECH PS8F Tigaie din oțel inoxidabil 8 inci înălțime completă | AF3RKQ 8CJP9

ADVANTECH PS8F Tigaie din oțel inoxidabil, înălțime completă de 8 inci

În stoc
Articol: AF3RKQ Model: PS8FCrucea Ref: 8CJP9
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
€100.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTestare Pan
Cadrul interior Dia.8"
Materiale cadruOţel inoxidabil
În afara Dia.8"
Adâncimea totală2"
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
TipTestați Sieve Pan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8474100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăTipPreț
ADVANTECH PS8FX Pan din oțel inoxidabil 8 inch Jantă complet extinsă | AF4HHV 8X469 PS8FX-Tava cu jantă extinsă pentru sită€114.05
ADVANTECH PS8H Tigaie din oțel inoxidabil 8 inch jumătate de înălțime | AF4JDY 8Y270 PS8H1"Testați Sieve Pan€92.75
ADVANTECH PS8HX tigaie din oțel inoxidabil 8 inch, la jumătate de înălțime, margine extinsă | AF4RPG 9HM88 PS8HX1.625 "Tava cu jantă extinsă pentru sită€111.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANTECH PS8F Tigaie din oțel inoxidabil, înălțime completă de 8 inci
€100.59 /unitate