Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEGIS SGR-2.125-UKIT Diametru inel de protecție a rulmentului 2 1/8 in | AA6RBH 14R034

AEGIS SGR-2.125-UKIT Diametrul inelului de protecție a rulmentului 2 1/8 in

În stoc
Element: AA6RBH Model: SGR-2.125-UKITCrucea Ref: 14R034
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
€891.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de protecție a lagărului
Se potrivește cu axul Dia.2.125 "
MaterialAluminiu
Tip324T, 326T, 404TS, 405TS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8483308020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu axul Dia.TipPreț
AEGIS SGR-0.625-UKIT Diametru inel de protecție a rulmentului 5/8 in | AA6RBB 14R028 SGR-0.625-UKIT5 / 8 "56€443.97
AEGIS SGR-0.875-UKIT Diametru inel de protecție a rulmentului 7/8 in | AA6RBC 14R029 SGR-0.875-UKIT7 / 8 "143T, 145T€476.70
AEGIS SGR-1.125-UKIT Inel de protecție pentru rulmenți, diametru arbore 1 1/8 inch | AA6RBD 14R030 SGR-1.125-UKIT1.125 "Inel solid€525.26
AEGIS SGR-1.375-UKIT Diametru inel de protecție a rulmentului 1 3/8 in | AA6RBE 14R031 SGR-1.375-UKIT1.375 "213T, 215T€569.18
AEGIS SGR-1.625-UKIT Diametru inel de protecție a rulmentului 1 5/8 in | AA6RBF 14R032 SGR-1.625-UKIT1.625 "254T, 256T€727.23
AEGIS SGR-1.875-UKIT Diametru inel de protecție a rulmentului 1 7/8 in | AA6RBG 14R033 SGR-1.875-UKIT1.875 "284T, 286T, 324TS, 326TS, 364TS, 365TS€781.31
AEGIS SGR-2.375-UKIT Diametru inel de protecție a rulmentului 2 3/8 in | AA6RBJ 14R035 SGR-2.375-UKIT2.375 "364T, 365T, 444TS, 445TS, 447TS, 449TS€938.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEGIS SGR-2.125-UKIT Diametrul inelului de protecție a rulmentului 2 1/8 in
€891.59 /unitate