Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEROQUIP 1A12BFA12 Racord pentru furtun Crimp BSPP 45 3/4 G 3/4 | AA7UNT 16P791

AEROQUIP 1A12BFA12 Racord pentru furtun Crimp BSPP 45 3/4 G 3/4

În stoc
Element: AA7UNT Model: 1A12BFA12Crucea Ref: 16P791
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
€195.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiunea firului BSPPG 3/4 (3/4"-14)
finalizareaCrom trivalent
Material de montajOtel carbon
Tipul de montajCot de 45 de grade
Furtun3 / 4 "
Lungime2.63 "
Unghiul filetului (Deg.)30
TipCrimp, BSPP feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.68
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de montajFurtunLungimePreț
AEROQUIP 1A4BF4 Fitting BSPP Drept G 1/4 (1/4 In-19) | AA7UNC 16P777 1A4BF4Drept1 / 4 "1.62 "€33.08
AEROQUIP 1A6BF4 Fitting BSPP Drept G 3/8 (3/8 In-19) | AA7UND 16P778 1A6BF4Drept1 / 4 "1.62 "€62.80
AEROQUIP 1A6BF6 Fitting BSPP Drept G 3/8 (3/8 In-19) | AA7UNE 16P779 1A6BF6Drept3 / 8 "1.75 "€33.60
AEROQUIP 1A8BF6 Fitting BSPP Drept G 1/2 (1/2 In-14) | AA7UNF 16P780 1A8BF6Drept3 / 8 "1.75 "€33.02
AEROQUIP 1A8BF8 Fitting BSPP Drept G 1/2 (1/2 In-14) | AA7UNG 16P781 1A8BF8Drept1 / 2 "2.38 "€34.16
AEROQUIP 1A10BF8 Fitting BSPP Drept G 5/8 (5/8 In-14) | AA7UNH 16P782 1A10BF8Drept1 / 2 "2.38 "€92.94
AEROQUIP 1A10BF10 Fitting BSPP Drept G 5/8 (5/8 In-14) | AA7UNJ 16P783 1A10BF10Drept5 / 8 "2.38 "€91.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP 1A12BFA12 Racord pentru furtun Crimp BSPP 45 3/4 G 3/4
€195.83 /unitate