DAYTON Protecții de admisie din oțel galvanizat, ecartament 20


Filtru
Constructie: Oțel galvanizat de calibru 20 , Ecartament: 20
StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
16D546
8-1/2 "15.25 "14.12 "€228.53
A
16D547
8-1/2 "20 "18.12 "€298.30
A
16D545
8-3/4 "13.125 "12.12 "€241.35

Protecții de admisie din oțel galvanizat, ecartament 20

Apărătoarele de admisie Dayton protejează personalul din jurul ventilatoarelor cu transmisie prin curea și cu elice cu transmisie directă și previn orice pericol potențial. Aceste unități sunt fabricate din oțel galvanizat de calibrul 20 pentru a rezista la coroziune în medii solicitante și mențin partea de antrenare a motorului a ventilatorului pentru siguranță maximă atunci când ventilatoarele sunt instalate la o rază de 8 picioare sau la un nivel de lucru. Sunt compatibile cu ventilatoare de evacuare sau de alimentare și sunt disponibile în înălțimi de 13.125, 15.25 și 20 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?