Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEROQUIP 1A6DL4 Fitting Metric Drept 1/4 M14 x 1.5 | AA7UPV 16P817

AEROQUIP 1A6DL4 Fiting Metric Drept 1/4 M14 x 1.5

În stoc
Element: AA7UPV Model: 1A6DL4Crucea Ref: 16P817

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€39.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
finalizareaCrom trivalent
Material de montajOtel carbon
Tipul de montajDrept
Furtun1 / 4 "
Lungime1.62 "
Dimensiune filet metricM14X1.5
Unghiul filetului (Deg.)24
TipCrimp, Lumină metrică feminină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)4.11
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de montajFurtunLungimePreț
AEROQUIP 1A5DL4 Fitting hidraulic cu sertizare, conexiune metrică, oțel | AA7UPU 16P816 1A5DL4Drept1 / 4 "1.62 "€42.23
AEROQUIP 1A8DL4 Fitting Metric Drept 1/4 M16 x 1.5 | AA7UPW 16P818 1A8DL4Drept1 / 4 "1.75 "€43.23
AEROQUIP 1A8DL6 Fitting Metric Drept 3/8 M16 x 1.5 | AA7UPX 16P819 1A8DL6Drept3 / 8 "1.75 "€55.74
AEROQUIP 1A10DL6 Fitting Metric Drept 3/8 M18 x 1.5 | AA7UPY 16P820 1A10DL6Drept3 / 8 "2.38 "€48.09
AEROQUIP 1A12DL8 Fiting Metric Drept 1/2 M22 x 1.5 | AA7UPZ 16P821 1A12DL8Drept1 / 2 "2.38 "€59.46
AEROQUIP 1A16DL10 Racord pentru furtun, metric, drept, 5/8, M26 x 1.5 | AA7UQA 16P822 1A16DL10Drept5 / 8 "2.38 "€75.78
AEROQUIP 1A20DL12 Racord pentru furtun metric drept 3/4 M30 x 2 | AA7UQB 16P823 1A20DL12Drept3 / 4 "2.63 "€101.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP 1A6DL4 Fiting Metric Drept 1/4 M14 x 1.5
€39.18 /unitate