Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEROQUIP 1A16DL10 Racord pentru furtun, metric, drept, 5/8, M26 x 1.5 | AA7UQA 16P822

AEROQUIP 1A16DL10 Racord pentru furtun, metric, drept, 5/8, M26 x 1.5

În stoc
Element: AA7UQA Model: 1A16DL10Crucea Ref: 16P822
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
€75.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
finalizareaCrom trivalent
Material de montajOtel carbon
Tipul de montajDrept
Furtun5 / 8 "
Lungime2.38 "
Dimensiune filet metricM26X1.5
Unghiul filetului (Deg.)24
TipCrimp, Lumină metrică feminină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1868
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.05
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Eaton Aeroquip 1A16DL10 este un racord de furtun hidraulic popular din oțel cu conținut ridicat de carbon, compatibil cu seriile de furtunuri GH194, GH195, GH663, GH781 și GH793.
    • Aceste fitinguri de furtun Aeroquip conforme DIN/SAE vin într-o lungime standard de 2.38 inchi și finisaj crom trivalent. Acestea sunt ideale pentru aplicarea cu furtunuri Aeroquip hidraulice de joasă, medie și înaltă presiune.
    • Aceste fitinguri Aeroquip au tip de conexiune sertabilă și placare DURA-KOTE care oferă până la 1000 de ore de rezistență la coroziune.

Variante de produs

ProdusModelTipul de montajFurtunLungimePreț
AEROQUIP 1A5DL4 Fitting hidraulic cu sertizare, conexiune metrică, oțel | AA7UPU 16P816 1A5DL4Drept1 / 4 "1.62 "€42.23
AEROQUIP 1A6DL4 Fitting Metric Drept 1/4 M14 x 1.5 | AA7UPV 16P817 1A6DL4Drept1 / 4 "1.62 "€39.18
AEROQUIP 1A8DL4 Fitting Metric Drept 1/4 M16 x 1.5 | AA7UPW 16P818 1A8DL4Drept1 / 4 "1.75 "€43.23
AEROQUIP 1A8DL6 Fitting Metric Drept 3/8 M16 x 1.5 | AA7UPX 16P819 1A8DL6Drept3 / 8 "1.75 "€55.74
AEROQUIP 1A10DL6 Fitting Metric Drept 3/8 M18 x 1.5 | AA7UPY 16P820 1A10DL6Drept3 / 8 "2.38 "€48.09
AEROQUIP 1A12DL8 Fiting Metric Drept 1/2 M22 x 1.5 | AA7UPZ 16P821 1A12DL8Drept1 / 2 "2.38 "€59.46
AEROQUIP 1A20DL12 Racord pentru furtun metric drept 3/4 M30 x 2 | AA7UQB 16P823 1A20DL12Drept3 / 4 "2.63 "€101.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP 1A16DL10 Racord pentru furtun, metric, drept, 5/8, M26 x 1.5
€75.78 /unitate