Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEROQUIP 900599-5S Adaptor pentru furtun Masculin Jic 1/2-20 | AA6PRR 14L803

AEROQUIP 900599-5S Adaptor pentru furtun Tată Jic 1/2-20

În stoc
Element: AA6PRR Model: 900599-5SCrucea Ref: 14L803

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€4.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorCot de 37 de grade
finalizareaCrom trivalent
Material de montajOtel carbon
Lungime0.8 "
Dimensiune JIC masculin (in.)1 / 2-20
Max. Presiune de lucru8500 PSI
Tip filetJIC masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruPreț
AEROQUIP 500024-20S Adaptor furtun Masculin Jic 1-5/8-12 | AA6PRE 14L791 500024-20S3.14 "134000 PSI€108.26
AEROQUIP 900599-24S Adaptor pentru furtun Masculin Jic 1-7/8-12 | AA6PRP 14L801 900599-24S1.65 "132000 PSI€45.70
AEROQUIP 900599-32S Adaptor furtun Masculin Jic 2-1/2-12 | AA6PRQ 14L802 900599-32S2.05 "141250 PSI€125.31
AEROQUIP FF5540-2416S Adaptor furtun Masculin Jic 1-5/16-12 | AA6PRW 14L807 FF5540-2416S3.41 "1-5/16-126000 PSI€212.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP 900599-5S Adaptor pentru furtun Tată Jic 1/2-20
€4.94 /unitate