Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANDLER AER 1W633 Trim pentru a se potrivi filtrului din fibră de sticlă 15 x 24 x 3/8 | AB3YFU

AIR HANDLER 1W633 Trim pentru a se potrivi filtrului din fibră de sticlă 15 x 24 x 3/8

În stoc
Element: AB3YFU Model: 1W633Crucea Ref: 2GHX4
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
€7.87 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrim pentru a se potrivi filtrului din fibră de sticlă
Flux de aer300 fpm
Rezistența finală1.00 "WC
Rezistența inițială0.2 "WC
Max. Temp.180 F
Adâncime nominală3 / 8 "
Dimensiunea nominală a filtrului15x24x3 / 8
Înălțimea nominală15 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)62.99
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 1W633 Trim pentru a se potrivi filtrului din fibră de sticlă 15 x 24 x 3/8
€7.87 /unitate