AIR HANDLER 2EKK7 Rolă de filtru pentru colector de vopsea 1 inch D | AB9PNM

AIR HANDLER 2EKK7 Rola filtru colector de vopsea 1 inch D

În stoc
Element: AB9PNM Model: 2EKK7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€368.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola filtrului de colector de vopsea
Mass-mediaPoliester sintetic
Adâncime nominală1"
Lungimea nominală90 ft.
Lățimea nominală41 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)85.09
Lungimea navei (cm)123.95
Lățimea navei (cm)84.84
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMass-mediaAdâncime nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 2EKK3 Rolă de filtru pentru colector de vopsea 90 de picioare lungime | AB9PNH 2EKK3Poliester sintetic ECXL1"20.5 "€257.80
AIR HANDLER 2EKK4 Rolă de filtru pentru colector de vopsea 25-1/2 inch lățime | AB9PNJ 2EKK4Poliester sintetic ECXL1"25.5 "€344.46
AIR HANDLER 2EKK5 Rolă de filtru pentru colector de vopsea 1 inch D | AB9PNK 2EKK5Poliester sintetic ECXL1"30 "€394.38
AIR HANDLER 2EKK6 Rolă de filtru pentru colector de vopsea 36 inch lățime | AB9PNL 2EKK6Poliester sintetic ECXL1"36 "€462.26
AIR HANDLER 2EKK8 Rolă de filtru pentru colector de vopsea 48 inci lățime | AB9PNN 2EKK8Poliester sintetic ECXL1"48 "€628.69
AIR HANDLER 2EKK9 Rolă de filtru pentru colector de vopsea 90 de picioare | AB9PNP 2EKK9Poliester sintetic1"60 "€506.16
AIR HANDLER 6B834 Rolă de filtru pentru colector de vopsea 40 de picioare lungime | AE7XTU 6B834Hârtie de capacitate standard1"40 "€162.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2EKK7 Rola filtru colector de vopsea 1 inch D
€368.49 /unitate