HANDLER AER 2GFD1 Filtru Economy Minipliat 24 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XWE

AIR HANDLER 2GFD1 Economy Minipleat Filter 24 x 24 x 4 Merv 11

În stoc
Articol: AB9XWE Model: 2GFD1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€242.77 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer Minipleat
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului65%
Carcasă pachet filtruCadru din plastic
Rezistența finală1.5 "WC
Rezistența inițială0.27 "WC
MaterialSuport 100% sintetic
Max. Flux de aerCfm 2000
Max. Temp.150 grade F
Zona Media52 sq ft.
MERV11
Adâncime nominală4"
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x4
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.235
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Fără garnitură)

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăEficiența filtruluiRezistența inițialăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăArticolMaterialPreț
HANDLER AER 2GFA7 Economy Minipliat Filtru 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XVW 2GFA74"65%0.27 "WC12x24x412 "24 "Filtru de aer MinipleatSuport 100% sintetic€161.31
HANDLER AER 2GFC2 Economy Minipliat Filtru 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XVZ 2GFC24"65%0.27 "WC20x24x420 "24 "Filtru de aer MinipleatSuport 100% sintetic€224.37
HANDLER AER 2GFC6 Economy Minipliat Filtru 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XWC 2GFC64"65%0.27 "WC20x24x420 "24 "Filtru de aer MinipleatSuport 100% sintetic€222.75
HANDLER AER 2GFD5 Economy Minipliat Filtru 12 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWG 2GFD54"85%0.46 "WC12x24x412 "24 "Filtru de aer MinipleatSuport 100% sintetic€163.34
HANDLER AER 2GFE7 Filtru minipliat 24 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWN 2GFE74"85%0.46 "WC24x24x424 "24 "Filtru de aer MinipleatSuport 100% sintetic€232.45
AIR HANDLER 2GFF2 Economy Minipliat Filtru 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XWT 2GFF24"95%0.48 "WC12x24x412 "24 "Filtru de aer MinipleatSuport 100% sintetic€161.81
AIR HANDLER 2GFF6 Economy Minipliat Filtru 20 x 20 x 4 Merv 14 | AB9XWW 2GFF64"95%0.48 "WC20x20x420 "20 "Filtru de aer MinipleatSuport 100% sintetic€242.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2GFD1 Economy Minipleat Filter 24 x 24 x 4 Merv 11
€242.77 /unitate