AIR HANDLER 2JTZ7 Filtru cu celule rigide 20 x 24 x 6 inch | AC2FVD

AIR HANDLER 2JTZ7 Filtru celular rigid 20 x 24 x 6 inch

În stoc
Articol: AC2FVD Model: 2JTZ7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€193.27 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru celular rigid
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului95%
Rezistența finală recomandată1.50 "WC
Material cadru/antetFără antet
AntetNici unul
Rezistența inițială0.68 "WC
Max. Flux de aer500 fpm
Max. Temp.180 grade F
Zona Media21 sq ft.
MERV14
Adâncime nominală6"
Dimensiunea nominală a filtrului20x24x6
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.919
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăRezistența finală recomandatăInrameaza-leDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăRezistența inițialăArticolPkg. Cant.Preț
AIR HANDLER 2GGW3 Cartuș filtru 20 x 24 x 12 inch | AB9DA 2GGW312 "1.50 "WCDa20x24x1220 "24 "0.65 "WCFiltru cartuș1€377.37
AIR HANDLER 2GGW7 Cartuș Filtru 20 x 20 x 12 inch | AB9YEH 2GGW712 "1.50 "WCDa20x20x1220 "20 "0.65 "WCFiltru cartuș1€353.51
AIR HANDLER 2GGX2 Cartuș filtru 24 x 24 x 6 inch | AB9YEK 2GGX26"1.50 "WCDa24x24x624 "24 "0.65 "WCFiltru cartuș1€241.78
AIR HANDLER 2GGX6 Cartuș Filtru 20 x 24 x 6 inch | AB9YEM 2GGX66"1.50 "WCDa20x24x620 "24 "0.65 "WCFiltru cartuș2€227.82
AIR HANDLER 2GGY1 Cartuș filtru 12 x 24 x 6 inch | AB9YEQ 2GGY16"1.50 "WCDa12x24x612 "24 "0.65 "WCFiltru cartuș1€192.27
AIR HANDLER 2GGY5 Cartuș filtru 20 x 20 x 6 inch | AB9ÎNCĂ 2GGY56"1.50 "WCDa20x20x620 "20 "0.65 "WCFiltru cartuș1€303.23
AIR HANDLER 2GGY9 Cartuș filtru 24 x 24 x 12 inch | AB9YEX 2GGY912 "1.50 "WCDa24x24x1224 "24 "0.65 "WCFiltru cartuș1€352.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2JTZ7 Filtru celular rigid 20 x 24 x 6 inch
€193.27 /unitate