HANDLER AIR 38ZC93 Filtru pliat cu capac standard 11 Merv 15-1/2 inch Lățime | AH8TYQ

AIR HANDLER 38ZC93 Filtru plisat cu capac standard 11 Merv 15-1 / 2 inch Lățime

În stoc
Element: AH8TYQ Model: 38ZC93

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€36.14 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru plisat cu capac standard
Adâncimea reală1.75 "
Înălțimea reală24.5 "
Lățimea reală15.5 "
Filtru de aerFiltru de aer plisat
Tip filtruFiltru plisat de capacitate standard
Rezistența finală recomandată1.0 "WC
Tip cadruPlacă pentru băuturi
Rezistență inițială ridicată1.0 "WC
Viteza mare500 fpm
MaterialSintetic
Max. Temp.180 grade F
Max. Viteză500 fpm
MERV11
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului16x25x2
Înălțimea nominală16 "
Lățimea nominală25 "
Pliuri pe picioare liniare15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)64.26
Lungimea navei (cm)58.93
Lățimea navei (cm)43.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rama inclusă: da
    • Media Eficiență atmosferică: 65%
    • Viteza medie: 500 fpm
    • Med. Rezistența inițială: 0.35

Variante de produs

ProdusModelZona MediaAdâncimea realăÎnălțimea realăAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăPliu nominalLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 2DYD3 Filtru plisat de mare capacitate 20 x 24 x 2 Merv11 | AB9MDY 2DYD314.8 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x24x220 "0.624 "€24.84
HANDLER AER 2DYD7 Filtru plisat de mare capacitate 20 x 25 x 2 Merv11 | AB9MEA 2DYD715.5 sq ft.1.75 "19.75 "2"20x25x220 "0.625 "€23.92
HANDLER AER 2DYE2 Filtru plisat de mare capacitate 24 x 24 x 2 Merv11 | AB9MEC 2VOPSUL217.6 sq ft.1.75 "23.75 "2"24x24x224 "0.624 "€26.89
HANDLER AER 2DYE6 Filtru plisat de mare capacitate 25 x 25 x 2 Merv11 | AB9MED 2VOPSUL619 sq ft.1.75 "24.75 "2"25x25x225 "0.625 "€28.40
HANDLER AER 2DYE9 Filtru plisat de mare capacitate 12 x 24 x 4 Merv11 | AB9MEF 2VOPSUL916.5 sq ft.3.625 "11.75 "4"12x24x412 "0.624 "€35.22
HANDLER AER 2DYF4 Filtru plisat de mare capacitate 16 x 20 x 4 Merv11 | AB9MEG 2DYF418 sq ft.3.625 "15.75 "4"16x20x416 "0.620 "€38.07
HANDLER AER 2DYF8 Filtru plisat de mare capacitate 16 x 25 x 4 Merv11 | AB9MEJ 2DYF822.6 sq ft.3.625 "15.5 "4"16x25x416 "0.625 "€40.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 38ZC93 Filtru plisat cu capac standard 11 Merv 15-1 / 2 inch Lățime
€36.14 /unitate