AIR HANDLER 499J37 Filtru de aer mini-pliat, 20 x 24 x 2 inch | CH6KCP

AIR HANDLER 499J37 Filtru de aer mini-pliat, dimensiune 20 x 24 x 2 inchi

Articol: CH6KCP Model: 499J37
€202.65 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer
Adâncimea reală1 7 / 8 "
Înălțimea reală19 1 / 2 "
Lățimea reală23 3 / 8 "
ConstrucţieLipici
Eficiență80% la 85%
Rata de curgere1000 Cfm
Materiale cadruPlastic
Materialul garnituriiCauciuc
MaterialSintetic
Max. Temp.160 de grade F
Max. Viteză625 fpm
Zona Media44 sq ft.
Culoare mediaAlb
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului20 "x 24" x 2 "
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală24 "
StilCutie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 499J37 Filtru de aer mini-pliat, dimensiune 20 x 24 x 2 inchi
€202.65 /unitate