AIR HANDLER 6B751 Filtru suport poliester 14 inch înălțime | AE7XPT 2JTK4

AIR HANDLER 6B751 Filtru tampon poliester 14 Inch înălțime

În stoc
Articol: AE7XPT Model: 6B751Ref încrucișat: 2JTK4 / 2JTK4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3.56 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 24
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru tampon media
Capacitate de prindere a prafului165 g
Dust Wt. Arestare0.88
Rezistența finală0.50 "WC
MaterialPoliester
Max. Flux de aer300 fpm
Max. Temp.150 grade F
Adâncime nominală1"
Înălțimea nominală14 "
Lățimea nominală25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)61.21
Lungimea navei (cm)66.8
Lățimea navei (cm)43.94
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 2GFG3 Tampă cu medii filtrante Poliester 14 inch Înălțime | AB9XWZ 2GFG31 / 2 "14x20x1 / 214 "20 "€3.29
HANDLER AIR 2GFG7 Tampă cu medii filtrante Poliester 15 inch Înălțime | AB9XXC 2GFG71 / 2 "15x20x1 / 215 "20 "€3.18
AIR HANDLER 2GFH2 Tampă cu medii filtrante Poliester 20 inch Înălțime | AB9XXE 2GFH21 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "€3.47
AIR HANDLER 2GFH6 Tampă cu medii filtrante Poliester 12 inch Înălțime | AB9XXG 2GFH61 / 4 "12x24x1 / 412 "24 "€4.91
HANDLER AIR 2GFN4 Tampă cu medii filtrante Poliester 24 inch Înălțime | AB9XYA 2GFN41 / 4 "24x24x1 / 424 "24 "€7.84
AIR HANDLER 2GFP3 Filtru Media Pad Poliester Înălțime de 25 inchi | AB9XYF 2GFP33 / 4 "25x48x3 / 425 "48 "€43.37
AIR HANDLER 2GFP7 Tampă cu suport filtrant Poliester 36 inch Înălțime | AB9XYG 2GFP73 / 4 "36x48x3 / 436 "48 "€69.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 6B751 Filtru tampon poliester 14 Inch înălțime
€3.56 /unitate