AIR SCIENCE P5-48XT Hotă fără conducte 48 inch lățime x Tl | AF4HTF 8XDK9

AIR SCIENCE P5-48XT Hotă de fum fără conducte 48 inch lățime x Tl

În stoc
Articol: AF4HTF Model: P5-48XTCrucea Ref: 8XDK9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,691.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHotă de fum fără conducte
CFM234
Adâncime27 "
Înălţime35 "
Înălțimea interioară24 "
Numărul de filtre necesare2
Inălțime totală35 "
Lungime totală27 "
Lățimea totală48 "
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.75
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS9403708020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFMArticolLățimea totalăLăţimePreț
AIR SCIENCE P5-36XT Hotă fără conducte 36 inch lățime x Tl | AF4BCY 8NK58 P5-36XT186Hotă de fum fără conducte36 "36 "€3,851.94
AIR SCIENCE P5-24XT Hotă fără conducte cu lățime de 24 inchi | AF4ZPN 9TA97 P5-24XT117Hotă de fum fără conducte24 "24 "€3,304.01
AIR SCIENCE AS-AHA-133-CA-B BiosCabinet, 388 cfm CFM | CN8DYX 56LF18 AS-AHA-133-CA-B-capotă--€14,421.87
AIR SCIENCE VLF-72-A Clean Bench, 350 cfm CFM | CN8DYY 56LF29 VLF-72-A-Banc curat--€6,490.54
Bancă curată AIR SCIENCE HLF-72-A, 350 cfm CFM, înălțime totală de 42 inchi | CN8DYZ 56LF28 HLF-72-A-Banc curat--€6,490.54
AIR SCIENCE VE60T Ductless Carcasă | CN8DZA 56LF22 VE60T-Împrejmuire--€3,412.02
AIR SCIENCE VE48T Ductless Carcasă | CN8DZB 56LF21 VE48T-Împrejmuire--€2,554.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SCIENCE P5-48XT Hotă de fum fără conducte 48 inch lățime x Tl
€4,691.18 /unitate