AIRMASTER FAN 22112 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport joasă, 1 fază, diametru elice 24 inch | CE7UTG 24M-1/4LX

AIRMASTER FAN 22112 Air Blaster, acționare directă, suport joasă, trifazic, diametru elice 1 inch

Articol: CE7UTG Model: 22112Ref. transversal: 24M-1/4LX
€4,660.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiAluminiu turnat
Dimensiuni24 x 20 x 26 "
Rata de curgere5200 Cfm
Frecvență60 Hz
Material carcasăOţel
Numărul de lame4
Rating-ul puterii1/4
Nivelul sunetului80 dB
Viteză1725 rpm
Voltaj115 / 230 VAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNivelul sunetuluiDiametrul lamei.Materialul lameiVitezăVoltajDimensiuniRata de curgereMaterial carcasăPreț
AIRMASTER FAN 22100 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport joasă, 1 fază, diametru elice 18 inchi | CE7UTA 18M-1/4L 2210074 dB18 "Aluminiu turnat1725 rpm115 / 230 VAC18 x 20 x 20 "3450 CfmOţel€3,098.84
RFQ
AIRMASTER FAN 22101 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport joasă, trifazic, diametru elice 3 inchi | CE18UTB 7MP-18/1L 2210174 dB18 "Aluminiu turnat1725 rpm230 / 460 VAC18 x 20 x 20 "3450 CfmOţel€2,615.45
RFQ
AIRMASTER FAN 22102 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport joasă, 1 fază, diametru elice 18 inchi | CE7UTC 18M-1/4LX 2210274 dB18 "Aluminiu turnat1725 rpm115 / 230 VAC18 x 20 x 20 "3450 CfmOţel€3,772.36
RFQ
AIRMASTER FAN 22103 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport joasă, trifazic, diametru elice 3 inchi | CE18UTD 7MP-18/1LX 2210374 dB18 "Aluminiu turnat1725 rpm230 / 460 VAC18 x 20 x 20 "3450 CfmOţel€3,781.53
RFQ
AIRMASTER FAN 22110 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport joasă, 1 fază, diametru elice 24 inchi | CE7UTE 24M-1/4L 2211080 dB24 "Aluminiu turnat1725 rpm115 / 230 VAC24 x 20 x 26 "5200 CfmOţel€3,172.91
RFQ
AIRMASTER FAN 22111 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport joasă, trifazic, diametru elice 3 inchi | CE24UTF 7MP-24/1L 2211180 dB24 "Aluminiu turnat1725 rpm230 / 460 VAC24 x 20 x 26 "5200 CfmOţel€3,154.58
RFQ
AIRMASTER FAN 22113 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport joasă, trifazic, diametru elice 3 inch | CE24UTH 7MP-24/1LX 2211380 dB24 "Aluminiu turnat1725 rpm230 / 460 VAC24 x 20 x 26 "5200 CfmOţel€3,856.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 22112 Air Blaster, acționare directă, suport joasă, trifazic, diametru elice 1 inch
€4,660.65 /unitate