AIRMASTER FAN C-18PN Circulator de aer 18 inch 2670 Cfm 115v | AC2DHX 2HYG8

AIRMASTER FAN C-18PN Circulator de aer 18 inch 2670 Cfm 115v

Element: AC2DHX Model: C-18PNCrucea Ref: 2HYG8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.18 "
Materialul lameiOțel galvanizat
CFM ridicat2670
CFM scăzut1850
Lungime cablu10ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1480
Material de gardăOţel
Înălţime23 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.105 grade F
Max. Adâncime11 "
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/15
Izolație motorieClasa B
RPM motor1480
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePiedestal
Stil de montareMontat pe piedestal
Numărul de lame3
Amperi de operare2.6
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.23 "
Fază1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Viteze2
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Lăţime23 "
Sârmă de protecție finisatăNichel Chrome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.41
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)90.17
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS8414513000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.CFM ridicatFan RPMRPM motorPreț
AIRMASTER FAN C-20PN3 Circulator de aer 20 inch 2520 Cfm 115v | AC2DHY 2HYG9 C-20PN320 "252016151615-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN C-18PN Circulator de aer 18 inch 2670 Cfm 115v