Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIROTRONICS CSW/LED Sensoare curent de releu 20 Amperi | AF7JBN 21EU14

AIROTRONICS Sensoare curent de releu CSW/LED 20 A

În stoc
Articol: AF7JBN Model: CSW / LEDCrucea Ref: 21EU14

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€40.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
amperi20
Formular de contactLED-uri
Tipul nucleuluiSolid
Conexiune electricaConducte de sârmă
Tensiune de intrareAlimentat de sine
MontareSuprafață
SenzorToroidal 0.340 prin orificiu
Gama senzorilor1.00 la 20.00A
Indicatorul de stareLED-uri
Întârziere călătorie (sec.)Instantaneu
Punct de călătorie (amperi)1 la 20
TipDetectarea curentului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536490075

Detalii produs:

    • Max. Curent de intrare (200)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIROTRONICS Sensoare curent de releu CSW/LED 20 A
€40.26 /unitate